絞り込み
定格電圧(V)
  • DC110
  • AC24(7)
  • AC100(7)
  • AC100~240(2)
  • AC110(3)
  • AC200(8)
  • AC220(3)
  • AC250(3)
  • DC1.5(11)
  • DC3(15)
  • DC4.5(15)
  • DC5(22)
  • DC5~24(6)
  • DC6(15)
  • DC9(14)
  • DC12(40)
  • DC12~24(5)
  • DC24(50)
  • DC48(13)
  • その他(5)
接点構成
  • 1a(1)
  • 1b(1)
  • 2a2b(1)
  • 3a1b(1)
  • 3a3b(1)
  • 4a2b(1)
  • 5a1b(1)
極数
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • 富士電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
警報リレー アナンシェータリレーRV形 富士電機警報リレー アナンシェータリレーRV形富士電機
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
種類安全リレー
制御リレー MK omron(オムロン)制御リレー MKomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
リレー