絞り込み
定格電圧(V)
  • DC28
  • AC24(7)
  • AC100(7)
  • AC100~240(2)
  • AC110(3)
  • AC200(8)
  • AC220(3)
  • AC250(3)
  • DC1.5(11)
  • DC3(15)
  • DC4.5(15)
  • DC5(22)
  • DC5~24(6)
  • DC6(15)
  • DC9(14)
  • DC12(40)
  • DC12~24(5)
  • DC24(50)
  • DC48(13)
  • DC110(3)
  • その他(5)
ブランド
  • マリンテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー DC24V 5極 マリンテックパワーリレー DC24V 5極マリンテック
4,498税込4,948
1式
4日以内出荷
DC回路用大容量パワーリレー! 150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ 5ピン単極双投 接点は銀パラジウム接点仕様防滴仕様 電源端子:圧着ターミナル接続式リレー端子:銅製5mmボルト
付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦入力電圧(V)DC24電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時
リレー