絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(5)
  • 富士電機(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
接点構成
  • 3c
  • 1a(19)
  • 1a1b(1)
  • 1a1b1c(1)
  • 1b(2)
  • 1c(13)
  • 2a(2)
  • 2a2b(4)
  • 2a2c(2)
  • 2c(33)
  • 3a(1)
  • 3a1b(4)
  • 3a3b(2)
  • 4a(2)
  • 4a2b(2)
  • 4c(13)
  • 5a1b(1)
  • その他(14)
極数
  • 3(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • バイパワーリレー LY3 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY3

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY3

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
    質量(g)約35極数3CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約33種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数3周波数(Hz)50/60取り付け形状標準形規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠保護構造ケース入り接点構成3c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250CR回路無ダイオード有り無し無外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)11耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷5V、1mA(参考値)動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)5
  • ラッチングリレー MMK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MMK

    omron(オムロン)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
  • 一般リレー MY3 omron(オムロン)

    一般リレー MY3

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • KUP-14A15-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    KUP-14A15-12

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    コイル定格電圧(V)AC12取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
リレー