絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • エスコ(39)
  • omron(オムロン)(19)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • CARLO GAVAZZI(10)
  • FINDER(10)
  • Sensata / Crydom(9)
  • RS PRO(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • TELEDYNE(2)
  • 泰和電気工業(2)
  • ワイドミュラー(1)
  • BROADCOM(1)
  • IXYS(1)
  • ABB(1)
  • RELECO(1)
接点構成
  • 2a2b(1)
  • 3a1b(1)
  • 3a3b(1)
  • 4a2b(2)
  • 5a1b(1)
  • その他(2)
極数
  • 4(1)
  • 6(2)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リレー :「LED 抵抗」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造高さ(mm)24取付方式基板実装極数4接点構成3PST, SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.6
微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック)微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
取扱停止中
韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く) 強制ガイド接点機構。 スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。 高速応答時間を実現(8ms以下) LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。 ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。
用途工作機械。 ロボット。 安全PLC。 車生産設備など特に安全規格が求められる回路。種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子応答時間8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃)開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期)感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期)最小適合負荷1mA 5V DC最大印加電圧(V)定格電圧の110%(20℃)使用周囲湿度5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)最大操作頻度定格制御容量にて20回/分電気的寿命10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms)機械的寿命1000万回以上(開閉頻度180回/分)接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1A電圧降下法にて)接点最大許容電圧(V)AC250、DC125接点最大許容電流(A)6(70~85℃では、0.1A/℃で低減してください)接点最大許容電力(VA)1500(180W)接点材質AgSnO2系にAuフラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。)耐衝撃(誤動作)200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)耐衝撃(耐久)1000以上(正弦半波パルス:6ms)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm)動作時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃)復帰時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず)タイプスリムタイプ使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結・結露しないこと)応答時間(ms)8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A 、DC30V 6A
ソリッドステートリレー AQ-A(AC専用) Panasonic(パナソニック)ソリッドステートリレー AQ-A(AC専用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
取扱停止中
小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。 動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。 業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。 産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。負荷電圧(V)75~250方式ゼロニクス方式操作電圧(V)4~32機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ入力電流(mA)20以下復帰電圧1V以上周波数(Hz)45~65漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて)電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時)負荷電流(mA)(最小)100動作時間1/2サイクル+1ms以下復帰時間1/2サイクル+1ms以下絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて)耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向)耐衝撃(m/s2)980以上使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと)保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと)動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
32日以内出荷から61日以内出荷
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
リレー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら