リレー :「LED回路」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9940 アズワン品番65-8069-13
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:6mm●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●動作温度 Min:-20℃●コード番号:669-9959 アズワン品番65-8095-77
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

。インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9990 アズワン品番65-8097-58
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9978 アズワン品番65-8083-57
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

。インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度 Max:+70℃●コード番号:670-0030 アズワン品番65-8097-57
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

。インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度範囲:-20 → +70℃●コード番号:670-0037 アズワン品番65-8092-33
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:670-0009 アズワン品番65-8083-56
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷