絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • IDEC(和泉電気)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リレー :「S50C」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 440V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVAFinder プラグインリレーFinder 46 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止め端子タイプ認定UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプFINDER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder プラグインノンラッチングリレーですFinder 46 シリーズプラグイン取り付けノンラッチングリレーは、 SPDT コンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 16 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C クイックコネクト Terminal タイプ認定cULus 認定 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder50.12.9.024.5000 FINDERFinder50.12.9.024.5000FINDER
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = DPDT極数 = 2コイル抵抗 = 820Ωスイッチング電流 = 15Aコイル電力 = 700mW最大スイッチング電圧 AC = 400Vターミナルタイプ = スルーホール基準適合 = EN61810-3タイプB接点材質 = 金, 銀合金mmFinder セーフティリレーFinder 50 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT の強制ガイドコンタクト構成です。24 V dc Coil 電圧及び 15 A スイッチング電流で動作します。このセーフティリレーは、隣接するコンタクト間を物理的に分離しています。特長と利点沿面距離とクリアランスは 8 mm です Coil to contact 絶縁: 6 kV ( 1.2 / 50 μ s ) Coil power Coil の抵抗は 205 Ω です カドミウム不使用コンタクト 動作温度範囲: -40 → 70 ° C スルーホール Terminal タイプ認定IMQ の場合 TUV UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー