特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPSTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 240 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 15.7mm奥行き = 12.3mm高さ = 14mm寸法 = 15.7 x 12.3 x 14mm動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)15.7
高さ(mm)14
取付方式基板実装
極数1
奥行(mm)12.3
接点構成SPST
寿命1×106回(機械的)
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)240
コイル電圧(V)12dc
動作温度(℃)-40~125
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション車載
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)30
コイル電力(mW)600
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
接点構成2c
仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 145 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 10.6mm奥行き = 7.2mm高さ = 4.4mm寸法 = 10.6 x 7.2 x 4.4mm寿命 = 100 x 103回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
仕様コイル電圧 = 10V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 25 A最大スイッチング電圧 DC = 16V dc長さ = 15.5mm奥行き = 12mm高さ = 13.7mm寸法 = 15.5×12×13.7mmターミナルタイプ = 基板ピンアプリケーションタイプ = 車載寿命 = 1×106回(機械的)
長さ(mm)15.5
高さ(mm)13.7
取付方式基板実装
極数2
奥行(mm)12
接点構成SPDT
寿命1×106回(機械的)
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)90
コイル電圧(V)10
動作温度(℃)-40~125
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション車載
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)35
最大スイッチング電圧(DC V)16
コイルと接点間の耐電圧(kV)0.5ac
コイル電力(W)1.11
1個
¥950
税込¥1,045
5日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。