絞り込み
ブランド
  • TURCK
  • モノタロウ(5)
  • Sensata / Crydom(273)
  • omron(オムロン)(220)
  • FINDER(199)
  • フエニックス・コンタクト(187)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • ABB(112)
  • シュナイダーエレクトリック(108)
  • IDEC(和泉電気)(101)
  • Hongfa(ホンファ)(96)
  • SIEMENS(84)
  • RS PRO(74)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • 富士電機(42)
  • CELDUC(33)
  • ワゴジャパン(31)
  • エスコ(28)
  • 泰和電気工業(28)
  • CROUZET(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレーソケット DINレール 14 TURCKリレーソケット DINレール 14TURCK
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意
仕様●電圧:250V●定格電流:10A●コード番号:842-3861アズワン品番65-8090-91
Turck リレーソケット C7シリーズ TURCKTurck リレーソケット C7シリーズTURCK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ. ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。. 11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意取付TS-35またはバックプレーンの取り付け質量(g)37ねじM3保存温度(℃)-40~80使用周囲温度(℃)-40~60定格インパルス耐電圧(kV)2.5rms/1min定格負荷10A、16A、1極/ 250 VRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)[Single-wire]4/AWG12、2×1.5/AWG16、[Multi wire]2.5/AWG14、2×1/ AWG18最大ネジ締付トルク(N・m)0.7アクセサリタイプソケット
Turck リレー TURCKTurck リレーTURCK
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Turck ラッチングリレー 3PDT 24V dc TURCKTurck ラッチングリレー 3PDT 24V dcTURCK
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:3PDT●スイッチング電流:16 A●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●奥行き:35mm●高さ:56mm●寸法:35 x 35 x 56mm●ターミナルタイプ:プラグイン●アプリケーションタイプ:多目的●コイル抵抗:414 Ω●Turck C5-Axxシリーズリレー. Releco by Turck C5シリーズのリレーは、テストを簡素化し、ダウンダイムを最小限に抑える時間節約の標準機能を備えた信頼性の高い汎用プラグインリレーです。C5シリーズには、ラッチ及び非ラッチのタイプが用意されています。. 2個又は3個の切り替えコンタクトを使用可能 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン接点構成3c端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 16A/DC110V 0.5A
リレー