リレー :「ますて」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリレー端子台 モノタロウ 動画あり
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 フィンガープロテクトの有無無し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A)5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)14 極数4 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)3 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 接点最大許容電流(A)3
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーリレー モノタロウ 動画あり
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+60 質量(g)約40 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)10 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A)10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。
用途パワーリレーの取付に 極数2 端子形状プラグイン端子 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 ピン数(ピン)8 フィンガープロテクトの有無無し 取扱説明書(0.3MB) 耐電圧(V)AC2000
1個
229 税込252
当日出荷

おすすめ人気ランキング