リレー :「漏電検出器」の検索結果

リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。 無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。 動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。 200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。
種類電流リレー ねじ締付トルク(N・m)0.7 仕様(過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ) 使用環境温度(℃)-20~+60、≦80%RH 結露のないこと 質量(g)65 出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA) 出力端子2.8×0.5×5L 端子 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz) 電流レンジ(動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A 動作表示出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示
1個
6,698 税込7,368
当日出荷