リレー :「d端子 寸法」の検索結果
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. D/TD 20-40 A、240 Vac、AC出力、デュアル/クワッドSSR. ゼロ電圧スイッチング 内蔵スナバー回路 寸法: H 33.2 ;font face="symbol">´ ;/font> W 45.7 ;font face="symbol">´ ;/font> D 58.4 mm 端子タイプ: ファストン、スクエアピン 入出力静電容量: 8pF
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V最大電圧制御 = 15 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 0.15 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 21.6mm高さ = 21.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ、240 / 480 / 600 Vac、AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pF
仕様最大負荷電流 = 35 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A接点構成 = SPST出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 109 x 44.5 x 76.2mm高さ = 76.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:10 A rms取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:280 V rms最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:1 mA最大負荷電流:7 A取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:200 V最大電圧制御:32 V出力装置:MOSFET寸法:45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Min:-20℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 7 to 100 A、DCスイッチング. DC負荷制御用SSR 長寿命 MOSFETテクノロジリレーを並列に接続してより高い負荷電流を切り替え可能 DCモータ、照明、ソレノイド用 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 動作温度範囲: -30 to +80 ℃ 寸法: H 22.9×W 45.7×D 58.4 最大 入出力静電容量: 50pF パネル取り付け SSCシリーズ用の過電圧保護機能を内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:90 A rms取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:280 V rms最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:58.4 x 45.7 x 23mm長さ:58.4mmディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA rms最大負荷電流:40 A rms取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:24 V rms最大負荷電圧:280 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:45.7 x 23 x 58.4mm高さ:58.4mmディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:EMIノイズ除去フィルタ併用可能製品:Crydom 3相SSRディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:EMIノイズ除去フィルタ併用可能製品:Crydom単相SSRディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。