仕様最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:480 V ac最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm電圧制御範囲:3 → 32 V dc
寸法(mm)45×30.5×58
取付方式表面実装
最大負荷電流(A)50
動作温度(℃)-25~80
スイッチング方式Zero Crossing
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージModule
ターミナルタイプネジ
最大ターンオン時間0.5 cycle
出力装置SCR
最小電圧制御(V)DC3
最大電圧制御(V)DC32
最大負荷電圧(V)AC480
最小負荷電圧(V)AC48
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様最大負荷電流:90 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:600 V ac最小電圧制御:3 V ac/dc最大電圧制御:32 V ac/dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm動作温度 Min:-25℃
寸法(mm)45×30.5×58
取付方式表面実装
最大負荷電流(A)90
動作温度(℃)-25~80
スイッチング方式Zero Crossing
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージModule
ターミナルタイプネジ
最大ターンオン時間0.5 cycle
出力装置SCR
最小電圧制御(V)AC3/DC3
最大電圧制御(V)AC32/DC32
最大負荷電圧(V)AC600
最小負荷電圧(V)AC48
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。