絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(520)
  • Sensata / Crydom(209)
  • FINDER(191)
  • フエニックス・コンタクト(179)
  • Panasonic(パナソニック)(146)
  • ABB(112)
  • IDEC(和泉電気)(109)
  • シュナイダーエレクトリック(103)
  • Hongfa(ホンファ)(90)
  • SIEMENS(81)
  • RS PRO(68)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
  • 富士電機(42)
  • CELDUC(29)
  • 泰和電気工業(28)
  • エスコ(24)
  • CROUZET(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレーインターフェイス 1袋 5個入 ワゴジャパン

    リレーインターフェイス 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    リレーモジュール用アクセサリ、動作ステータスインジケータ: 赤色
    仕様●併用可能製品:リレーモジュール●コード番号:180-3057アズワン品番65-8078-58
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コーム型ジャンパバー、3ウェイ、絶縁
    仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3067幅(mm)34.2色ライトグレー高さ(mm)21.5質量(g)2.2定格電流(A)18深さ(mm)3.1コード180-3067アズワン品番65-8070-86絶縁性能絶縁併用可能製品レール/シャーシ端子台
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入

    ワゴジャパン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    。Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入

    ワゴジャパン
    ¥7,498税込¥8,248
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
    仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7406アズワン品番65-8063-39
  • リレーモジュール ワゴジャパン

    リレーモジュール

    ワゴジャパン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
    適合0.08…1.52/28…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6/0.236インチ色グレー取付DIN35レール高さ(mm)91/3.583インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時定格電圧300接続方式CAGECLAMP(R)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • 強制接点付きリレーモジュール ワゴジャパン

    強制接点付きリレーモジュール

    ワゴジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    31日以内出荷
    広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
    幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)50.3色グレー取付DIN35レール高さ(mm)86/3.386インチタイプ安全保護/IP20寸法(長さ)64/2.52インチ(DINレール上端から)定格電圧250接続方式Push-inCAGECLAMP(R)適合負荷0.948(火災)
  • リレーラベル マーカー 幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入 ワゴジャパン

    リレーラベル マーカー 幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
    仕様●アクセサリタイプ:マーカー●併用可能製品:幅5 → 17.5 mm端子台●コード番号:135-7403アズワン品番65-8077-63
  • リレーラベル マーカー 788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入 ワゴジャパン

    リレーラベル マーカー 788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
    仕様●アクセサリタイプ:マーカー●併用可能製品:788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台●コード番号:135-7402アズワン品番65-8062-39
  • リレーソケット ワゴジャパン

    リレーソケット

    ワゴジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。
    仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:230V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:857●高さ:81mm●寸法:6 x 81 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:3.5 mA, 20mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3041アズワン品番65-8078-27
  • リレー 230V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパン

    リレー 230V ac/dc DIN Railタイプ

    ワゴジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレー。Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点。切り替えコンタクト。最大連続電流: 6 A。ステータスインジケータ。6 mm幅
    仕様●コイル電圧:230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●寿命:50000回(電気的)、5000000回(機械的)●コード番号:135-7378アズワン品番65-8077-78
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール ワゴジャパン

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 230 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc、連続通電電流: 0.1 A、2線接続, 黄色のステータスインジケータ、モジュール幅: 6 mm
    仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:200 V ac/dc●最大電圧制御:253 V ac/dc●スイッチングタイプ:AC/DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:100 μs●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:81mm●コード番号:180-3048アズワン品番65-8078-56
  • リレー 24V dc DIN Railタイプ ワゴジャパン

    リレー 24V dc DIN Railタイプ

    ワゴジャパン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375アズワン品番65-8077-90
  • リレー 24V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパン

    リレー 24V ac/dc DIN Railタイプ

    ワゴジャパン
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレー。Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点。切り替えコンタクト。最大連続電流: 6 A。ステータスインジケータ。6 mm幅
    仕様●コイル電圧:24V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7376アズワン品番65-8077-74
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc プラグイン ワゴジャパン

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc プラグイン

    ワゴジャパン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 60 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc
    仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:18.8 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:ゼロ電圧●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:15mm●コード番号:180-3061アズワン品番65-8078-24
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入

    ワゴジャパン
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
    仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7407アズワン品番65-8077-65
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コーム型ジャンパバー、6ウェイ、絶縁
    仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3069アズワン品番65-8070-89
  • リレーソケット ワゴジャパン

    リレーソケット

    ワゴジャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    Wago 788シリーズプラガブルリレーモジュールは、プラガブル小型スイッチリレー(1つ又は2つの切り替えコンタクト)を備えた産業用及びプロセスオートメーション用スイッチリレー用途に最適なプラットフォームです。コンパクト設計は、788シリーズのユニークで非常に有益な機能の1つです。頑丈で使いやすいレバーでリレーをリフト / 排出できるため、リレーモジュールが左右に並んでいる場合でも簡単に交換できます。788シリーズは柔軟性と部品番号の削減のために、フル装備のリレーモジュール、スイッチステータス表示用のリレ
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15mm●シリーズ:788●高さ:54mm●寸法:15 x 54 x 86mm●接点材質:銀合金●入力電流:19.1mA●寿命:30 x 10^3 (電気的)サイクル, 30 x 10^6 (機械的)サイクル●コード番号:180-3037アズワン品番65-8078-03
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入

    ワゴジャパン
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
    仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7405アズワン品番65-8077-85
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール ワゴジャパン

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール

    ワゴジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc、連続通電電流: 0.1 A、黄色のステータス
    仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:16.8 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:100 μs●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:81mm●コード番号:180-3046アズワン品番65-8070-90
  • インターフェイスリレーモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール

    ワゴジャパン
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●接点材質:銀合金●入力電流:12mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3051アズワン品番65-8070-92
  • リレーソケット ワゴジャパン

    リレーソケット

    ワゴジャパン
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V ac、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、
    仕様●コイル電圧:24V ac●入力電圧 Max:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15mm●シリーズ:788●高さ:54mm●寸法:15 x 54 x 86mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●入力電圧範囲:Maximum 24V ac●コード番号:180-3040アズワン品番65-8078-26
  • リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 DINレールタイプ ワゴジャパン

    リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 DINレールタイプ

    ワゴジャパン
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    。リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、パス、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、セパレータプレート(209-191など)を使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、誘導負荷を効果的な保護回路で減衰させる必要があります。
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15 mm●シリーズ:788●高さ:73mm●接点材質:銀合金●極数:2●寿命:10 x 10^3サイクル●コード番号:180-3039アズワン品番65-8078-25
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:24 V dc DINレール ワゴジャパン

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:24 V dc DINレール

    ワゴジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    。オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 0 → 24 V dc、連続通電電流: 3 A、2線接続, 黄色のステータスインジケータ、モジュール幅: 6 mm
    仕様●最大負荷電流:3 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:24 V dc●最小電圧制御:18.8 V dc●最大電圧制御:31.2 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:100 μs●寸法:94 x 6 x 81mm●高さ:81mm●コード番号:180-3049アズワン品番65-8078-46
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc プラグイン ワゴジャパン

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc プラグイン

    ワゴジャパン
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    。基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc
    仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:52 V dc●最大電圧制御:72 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●電圧制御範囲:52 → 72 V dc●高さ:15mm●コード番号:180-3060アズワン品番65-8078-22
  • インターフェイスリレーモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール

    ワゴジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    。金めっき層が損傷しないようにするために、スイッチング電圧30 V dc及び電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:3A●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●入力電流:10mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3052アズワン品番65-8078-16
  • リレーソケット DINレール、ねじ固定式 14 ワゴジャパン

    リレーソケット DINレール、ねじ固定式 14

    ワゴジャパン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
    仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:リレー●コンタクト数:14●コード番号:135-7388アズワン品番65-8077-79
  • ターミナルリレー(リレーユニット) ワゴジャパン

    ターミナルリレー(リレーユニット)

    ワゴジャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
リレー