安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ
オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回
路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ
とにより、オペレーターと機械の両方を保護します
安全システム構築に使用される最も基本的な機種です
接点数即断C:3
タイプ標準タイプ
電源電圧(V)24
最小設定電流(mA)10
最小使用電流(mA)10
関連資料(2.05MB)
停止カテゴリ0、停止カテゴリ1の時間遅延出力を搭載
遅延時間は0.1秒から15分の範囲で前面の切替スイッチで選
択できます。(0秒も可)。
オフディレー出力はS21-S22もしくはS31-S32端子(空いて
いる端子)によって取り消すことが可能で取り消された時点で
遅延出力は即断されます。
接点数即断C:3
電源電圧(V)24
最小設定電流(mA)10
最小使用電流(mA)10
関連資料(2.05MB)
安全出力を拡張するためのモジュール
NO+2NC出力を増設可能。
HR6S-AT形と接続する場合には、即断出力とするか遅延出力
とするかをHR6S-AT形の切替スイッチで設定することができ
ます。
接点数即断C:4
電源電圧(V)24
最小設定電流(mA)10
最小使用電流(mA)10
関連資料(2.05MB)
6系統の安全入力が可能
オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回
路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ
とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
接点数即断C:3
電源電圧(V)24
最小設定電流(mA)10
最小使用電流(mA)10
関連資料(2.05MB)
両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能
国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置
(IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。
操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが
キャンセルされます。
IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を
監視します
接点数即断C:2
電源電圧(V)24
最小設定電流(mA)10
最小使用電流(mA)10
関連資料(2.05MB)
マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能
マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能
出力にNC接点あり
接点数即断C:2
電源電圧(V)24
最小設定電流(mA)10
最小使用電流(mA)10
関連資料(2.05MB)
二重化しない安全システム
高いパフォーマンスレベル
仕様故障検出解除:手動
起動形式手動/自動
入力安全入力:1
関連資料(1.05MB)
保護構造IP20(IEC60529)
定格電圧(V)DC24
接点構成1a
定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]
保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)
気圧(hPa)800~1100
出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)
使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)
接続端子M3ねじ端子
復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)
短絡保護なし
漏れ電流(mA)0.1以下
最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)
設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2
動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)
汚染度(使用環境)2(IEC 60664)
耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)
耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz
定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]
定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)
回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)
機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)
電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)
動作電流(mA)DC10±20%
耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]
最大電圧(V)DC30
最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]
動作電圧(V)DC12±10%
最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)
インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)
使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)
電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)
最大出力電圧(V)13.2(Uo)
接続されるスイッチは全ての爆発性ガス、および特別危険箇所(ゾーン0)で使用可能。EB4C形は、第一類危険箇所(ゾーン1)、第二類危険箇所(ゾーン2)に設置可能。
シリーズEB4C形リレーバリア
分類耐圧・本質安全防爆構造
保護構造IP65
種類ユニバーサルリレー
端子形状ソルダ端子
開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)
最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)
使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)
質量(g)約35
接触抵抗(mΩ)50以下
動作時間(ms)20以下
復帰時間20ms以下
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー
使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下
種類パワーリレー
接点構成1c
端子形状プラグイン端子
極数1
接点最大許容電流(A)12
接点仕様シングル接点タイプ
RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 Wmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。
RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
種類ミニチュアリレー
接点最大許容電流(A)3
種類その他アクセサリ
保護構造IP20
ケーブル長(m)100未満
出力点数4点
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
サンプリング間隔:300ms
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
時計機能付
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
質量(g)約19
タイプシングル接点タイプ
保護構造IP40(閉鎖形)
保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
復帰時間10ms以下
接点材質AgNi
動作時間(ms)15以下
耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000
耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保護構造IP20
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mA
コイル定格電圧(V)DC24
質量(g)約20
極数2
保護構造RTⅡ
消費電力(W)約0.7
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
耐電圧6000V(インパルス)
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)100以下
動作表示動作表示LED付
ダイオード逆極性ダイオード付
耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm
復帰時間25ms以下
耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm
機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)
電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)
接点材質AgNi+Au-Clad
動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃]
汚染度(使用環境)2
定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)6
接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
応答時間(ms)20以下
耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
種類フィンガープロテクトねじ端子形
保護構造IP20(IEC 60529)
端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
適合電線(mm2)2
保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)
耐振動(m/s2)90
耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm
推奨締付トルク範囲(N・m)1.0
使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
端子強度(N)電線引張:50以上
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)
最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]
最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)6
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
1
2
次へ
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。