リレー :「IDEC 24V」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ユニバーサルリレー 端子形状ソルダ端子 開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g)約35 接触抵抗(mΩ)50以下 動作時間(ms)20以下 復帰時間20ms以下
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定
仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8 電圧(V)【コイル】DC24 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 Wmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 極数2 接点最大許容電流(A)8
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー 使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下
1個
特価
469 税込516
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状プラグイン端子 極数1 接点最大許容電流(A)12 接点仕様シングル接点タイプ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
種類ミニチュアリレー 接点最大許容電流(A)3
1個
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

種類その他アクセサリ 保護構造IP20 ケーブル長(m)100未満 出力点数4点 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング間隔:300ms 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 時計機能 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6 入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

質量(g)約35 保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下 復帰時間20ms以下 最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 動作時間(ms)20以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150 耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

保護構造IP20 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約19 タイプシングル接点タイプ 保護構造IP40(閉鎖形) 保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 復帰時間10ms以下 接点材質AgNi 動作時間(ms)15以下 耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000 耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

種類安全リレー 極数2 接点最大許容電流(A)6 構造強制ガイド式 接点仕様シングル接点タイプ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状ブレード端子
1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

保護構造IP20(IEC60529) 定格電圧(V)DC24 接点構成1a 定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui] 保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと) 気圧(hPa)800~1100 出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ) 接続端子M3ねじ端子 復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷) 短絡保護なし 漏れ電流(mA)0.1以下 最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値) 設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2 動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷) 汚染度(使用環境)2(IEC 60664) 耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回) 耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz 定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith] 定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms) 回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路) 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms) 機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時) 電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて) 動作電流(mA)DC10±20% 耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA] 最大電圧(V)DC30 最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷] 動作電圧(V)DC12±10% 最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po) インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo) 使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと) 電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて) 最大出力電圧(V)13.2(Uo)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、オペレーターと機械の両方を保護します 安全システム構築に使用される最も基本的な機種です
接点数即断C:3 タイプ標準タイプ 電源電圧(V)24 最小設定電流(mA)10 最小使用電流(mA)10 関連資料(2.05MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量な小型低背リレー
定格電圧(V)AC250/DC24
1箱(20個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RY2Sシリーズ
種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状ソルダ端子
1個
特価
719 税込791
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RU42シリーズ
種類ユニバーサルリレー
1袋(10個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RY2Vシリーズ
種類ミニチュアリレー
1個
特価
709 税込780
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mA コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)約20 極数2 保護構造RTⅡ 消費電力(W)約0.7 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 耐電圧6000V(インパルス) 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 動作表示動作表示LED付 ダイオード逆極性ダイオード付 耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm 復帰時間25ms以下 耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm 機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時) 電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時) 接点材質AgNi+Au-Clad 動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃] 汚染度(使用環境)2 定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)6 接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 応答時間(ms)20以下 耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

仕様容量3Aのミニチュアリレー 極数2 CR回路 動作表示LED無 ダイオード
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH4Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成4c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH2Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
特価
569 税込626
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RJ2Vシリーズ
種類パワーリレー 端子形状プリント基板用端子
1箱(10個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH3Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成3c 端子形状ブレード端子
1個ほか
1,298 税込1,428
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全出力を拡張するためのモジュール NO+2NC出力を増設可能。 HR6S-AT形と接続する場合には、即断出力とするか遅延出力 とするかをHR6S-AT形の切替スイッチで設定することができ ます。
接点数即断C:4 電源電圧(V)24 最小設定電流(mA)10 最小使用電流(mA)10 関連資料(2.05MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6系統の安全入力が可能 オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
接点数即断C:3 電源電圧(V)24 最小設定電流(mA)10 最小使用電流(mA)10 関連資料(2.05MB)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能 国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置 (IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。 操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが キャンセルされます。 IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を 監視します
接点数即断C:2 電源電圧(V)24 最小設定電流(mA)10 最小使用電流(mA)10 関連資料(2.05MB)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 出力にNC接点あり
接点数即断C:2 電源電圧(V)24 最小設定電流(mA)10 最小使用電流(mA)10 関連資料(2.05MB)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH3Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成3c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
1,698 税込1,868
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH4Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成4c 端子形状ブレード端子
1個ほか
1,998 税込2,198
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)(約)90 接点1極 接点構成1a 許容電流(A)30(接点) 保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時) 電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時) 動作時間(ms)30以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100 耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm 復帰時間(ms)30以下 耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000 極数(P)1 材質(接点)Ag合金 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH1Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状ブレード端子
1個ほか
特価
679 税込747
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH1Vシリーズ
種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子
1個ほか
839 税込923
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成2a 極数2 許容電流(A)25
1箱(10個)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)