種類制御盤用リレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-71
コイル定格電圧(V)AC100(セットコイル)/AC100(リセットコイル)
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)7.1(50Hz)、6.9(60Hz)(セットコイル)/3.5(50Hz)、3.4(60Hz)(リセットコイル)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
動作機能2巻線ラッチング形
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。