絞り込み
ブランド
  • Sensata / Cynergy3
  • モノタロウ(5)
  • Sensata / Crydom(273)
  • omron(オムロン)(216)
  • FINDER(199)
  • フエニックス・コンタクト(187)
  • Panasonic(パナソニック)(173)
  • ABB(112)
  • シュナイダーエレクトリック(108)
  • IDEC(和泉電気)(101)
  • Hongfa(ホンファ)(94)
  • SIEMENS(83)
  • エスコ(74)
  • RS PRO(74)
  • CARLO GAVAZZI(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • 富士電機(42)
  • CELDUC(33)
  • ワゴジャパン(31)
  • 泰和電気工業(28)
  • CROUZET(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210 Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210Sensata / Cynergy3
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 150Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc特殊機能 = 優れたAC特性msRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:0.5 A SAR92405 Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:0.5 A SAR92405Sensata / Cynergy3
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 20V ac最大スイッチング電圧 DC = 20V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 27.6mm高さ = 8.5mm奥行き = 7.3mm寸法 = 27.6 x 7.3 x 8.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 5kV ac/dc接点材質 = ロジウム℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:1 A S8-2405 Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:1 A S8-2405Sensata / Cynergy3
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 1550Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:1 A S8-1204 Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:1 A S8-1204Sensata / Cynergy3
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
小型高電圧リレー. Cynergy3 S8 シリーズの小型高電圧リードリレーは、省スペースが最も重視される用途に最適です。高電圧コンタクトと低電圧コイルの間の絶縁を向上させるため、S8小型リードリレーでは、コイルピンがリレーのセンター付近に、そしてコンタクトピンは両端付近に配置されています。. 省スペースのパッケージ コンタクト間の絶縁耐圧: 4 kV又は5 kV (コイル電圧による) コンタクトからコイルの間の絶縁耐圧: 7 kV 動作電流:2.5 A
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 750Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV寿命 = 10000000 (100 W)回、1000000000 (乾燥時)回msRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72410 Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72410Sensata / Cynergy3
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 780Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc接点材質 = タングステン℃RoHS指令(10物質対応)対応
リレー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら