リレー :「はんだ」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形 応答時間10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

omron(オムロン)ラチェットリレー
パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。
分類基準形 極数2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

4種類のスリット形状。2種類の端子形状(コードはんだ付け用、プリント基板用)。
仕様●検出方式:透過形●接続方式:コード・はんだ付け用端子●検出距離(mm):3.4●スリッドサイズ:2.1x0.5●出力形式:フォト・トランジスタ アズワン品番67-8028-58
1個
469 税込516
5日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

omron(オムロン)シグナルリレー G3VM
用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)