リレー :「LR03」の検索結果
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
RoHS対応
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
三相一体型構造でスリム化を実現
形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意
DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715))
UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様●MTTFd(参考値):1000年以上
使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)
規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)
保護構造IP20
定格入力電圧(V)DC12~24
保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)
端子構造ねじ端子
使用周囲湿度45~85%RH
保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
動作表示灯あり(黄)
使用電圧範囲(V)DC9.6~30
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz
動作電圧(V)DC9.6以下
使用周囲湿度(%RH)45~85
CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。
CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。
複数ヒータの1本断線を検出可能。
三相ヒータの断線を検出可能。
SSRのショート故障を検出可能。
異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。
DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。
CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
UL規格取得。
仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下
定格入力電圧(V)DC12~24
消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)
絶縁方式フォトトライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)
使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4
復帰電圧DC1.0V以上
耐衝撃(m/s2)294
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)
入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下
保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz
通電電流(mA)警報出力部/(最大)100
商品タイプ単相ヒータ用
動作電圧(V)DC9.6以下
使用周囲湿度(%RH)45~85
ゼロクロス機能有
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。