PDT x 2 又は 4 個の産業用リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 電圧範囲: 250 V
仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-2-BPT/4X21●コード番号:224-7562
アズワン品番65-8073-91
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
PDT x 3 の産業用リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 電圧範囲: 250 V
仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-3-BPT/3X21●コンタクト数:3●コード番号:224-7564
アズワン品番65-8073-89
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
2 つ又は 3 つの PDT を備えた高出力リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 色:グレー
仕様●電圧:440V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-4-BPT/3X21●コード番号:224-7580
アズワン品番65-8073-92
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100●最大負荷電圧:48 V dc●コード番号:224-7557
アズワン品番65-8072-93
1袋(10個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 12DC/21HC●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:33mA●極数:1●特殊機能:Degree of protection RT II●コード番号:801-8447
アズワン品番65-8091-14
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
。Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●入力電圧 Min:179.4V ac●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 24DC/21-21AU●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8475
アズワン品番65-8064-99
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
IEC60664、EN50178、IEC62103。CUL、GL、UL。PLC-OSCインターフェイスリレー。PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意
仕様●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766
アズワン品番65-8092-41
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
。PLC リレー、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 から構成され、ねじ接続と電源コンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレー、DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧 60 V dc へのアセンブリ用
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4842
アズワン品番65-8083-70
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
PLC-BSC../21 基本 Terminal Block とねじ止め接続、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 48 V dc に取り付けられます
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4840
アズワン品番65-8084-36
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●最大負荷電流:6 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5791
アズワン品番65-8082-61
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5792
アズワン品番65-8083-23
1袋(10個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5711
アズワン品番65-8081-90
1袋(10個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:1 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:30 V●コード番号:220-5790
アズワン品番65-8081-89
1袋(10個)
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5834
アズワン品番65-8082-53
1袋(10個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5709
アズワン品番65-8080-92
1袋(10個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RPT●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5712
アズワン品番65-8081-79
1袋(10個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-RSC-12DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 12DC/ 1IC/ACT●コード番号:226-0488
アズワン品番65-8072-69
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC リレーは、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 (ねじ接続)と、パワーコンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 2 PDT です 入力電圧: 60 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:0.2A●シリーズ:PLC-RSC- 60DC/21-21●コード番号:207-3438
アズワン品番65-8055-77
1袋(10個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-RSC-24DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃
仕様●コイル電圧:24 V DC●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT●コード番号:226-0487
アズワン品番65-8071-31
1袋(10個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 230 V ac で、プッシュイン接続が可能です。リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 保護等級: RT III、IP20この記
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21/EX●コード番号:207-3412
アズワン品番65-8055-74
1袋(10個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5789
アズワン品番65-8080-70
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact RIF-2.。/ EX リレーベースは、ゾーン 2 で使用するチェンジオーバーコンタクト x 4 の RTIII シールド産業用リレーと組み立てます。プッシュイン接続 入力 / 干渉抑制モジュール用のプラグインオプションです NS 35/7.5 への取り付け用この記事は、Phoen
仕様●電圧:250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-BPT●コンタクト数:4●コード番号:207-3288
アズワン品番65-8056-11
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、入力電圧 230 V ac / 220 V dc 。プッシュインテクノロジーとプラグインを採用した基本 Terminal Block です パワーコンタクト付きミニチュアリレー。周囲温度: -40 → 60 ℃ 保護等級: RT III、IP20 実用的なプラグインブリッジ 効率的な接続
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:220/230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN●コード番号:216-3542
アズワン品番65-8055-50
1袋(10個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
。入力電圧が 120 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュールです。プッシュインテクノロジーとプラグインを採用した基本 Terminal Block です パワーコンタクト付きミニチュアリレー。周囲温度: -40 → 60 ℃ 保護等級: RT III、IP20 実用的なプラグインブリッジ 効率的な接続
仕様●コイル電圧:120V ac/dc●入力電圧 Max:110 V ac/dc, 120V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT-120UC/21-21AU●コード番号:216-3543
アズワン品番65-8055-14
1袋(10個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
。入力電圧 60 V dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュールです。プッシュインテクノロジーとパワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーを備えた基本 Terminal Block です。スリムなデザイン V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 RT III 密閉型リレー 安全な絶縁 実用的なプラグインブリッジ
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC-RPT- 60DC/21●コード番号:216-3540
アズワン品番65-8055-20
1袋(10個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Phoenix Contact のプラグ対応電気機械式 / ソリッドステートリレーは、プッシュイン接続式の組み立て済みリレーモジュールを使用し、リレーベース、パワーコンタクトリレー、プラグインディスプレイ / サプレッサモジュール、固定用ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、
仕様●入力電圧 Min:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RIF●コード番号:201-5219
アズワン品番65-8089-44
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
鉄道用途向けの PLC インターフェイスです。プッシュイン接続の基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成されます。範囲は 0.75 x UN → 1.15 x UN、公称入力周波数は 16.7 Hz、2 PDT、入力電圧は 230 V ac です
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:Au, 銀合金●復帰時間:60ms●コード番号:196-0405
アズワン品番65-8083-61
1袋(10個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC-OPT ユニバーサルインターフェイスリレーモジュールシリーズです。DIN レール NS 35/7.5 及びプラグインミニチュアソリッドステートリレー用のプッシュイン接続を備えた PLC インターフェイスリレーモジュールです。黄色の LED ライトインジケータと N/O コンタクト x 1 を備え、中 大負荷に対応します。このシリーズの各モジュールの入力電圧は 24 V dc です。この気密導体接触は、耐振動性試験などの特別な基準を満たしています。鉄道規格 EN50155 。 このシリーズのインターフェースモジュールでは、入出力装置として使用できる簡単接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。V8 アダプタ使用時のシステムへの効率的な接続 Coil と Sage 間の絶縁を備えたリレーモジュール アクチュエータはリレーモジュールに直接接続されている スリムな設計により、時間とスペースを節約できます プラグインブリッジの機能 黄色の LED 動作電圧表示 PLC やその他の周辺機器の高速プラグイン接続 金めっき AgSnO 端子を用意 ソリッドステートのバージョンもあります。用途:。PLC-OPT リレーユニットは、電力増幅、電気的絶縁、又はさまざまな周波数レベルの電圧調整に使用されること以外のさまざまな用途で使用されます。完全な行 :。PLC-OPT シリーズは、Phoenix Contacts の幅広い包括的なポートフォリオに属しています。Phoenix Contact の完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ライン GET 完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:PLC-OPT- 24DC/TTL●高さ:80mm●極数:1●コード番号:801-8481
アズワン品番65-8065-40
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
。Phoenix Contact RIF-2.。/ EX リレーベースは、ゾーン 2 で使用するチェンジオーバーコンタクト x 4 の RTIII シールド産業用リレーと組み立てます。ねじ接続 入力 / 干渉抑制モジュール用のプラグインオプションです NS 35/7.5 への取り付け用この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電圧:250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-BSC●コンタクト数:4●コード番号:207-3290
アズワン品番65-8056-01
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal ブロックとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN●最小負荷電圧:28.8 V dc●最大負荷電圧:19.2 V dc●コード番号:224-9874
アズワン品番65-8073-79
1袋(10個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-RSC シリーズ。PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。特長。プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー 4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能 ねじ止め端子接続 コイル抑制用の LED インジケータとダイオード 250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ 機械的寿命(リレー): 1 x 107 回 幅広いアクセサリを用意
仕様●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:PLC-RSC-120UC/21-21AU●コード番号:207-3435
アズワン品番65-8055-73
1袋(10個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールです。プッシュイン接続式で、リレーベース、リレー固定用ブラケット、プラグインサプレッサモジュール、テストボタンと統合ステータス LED を備えたパワーコンタクトリレーで構成されます。 動作入力電圧: 230 V ac過電圧カテゴリ III 安全絶縁 V2難燃性等級(UL 94に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:2A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7826
アズワン品番65-8066-46
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計された 6.2 mm PLC インターフェイスリレーモジュールです。ねじ止め接続の基本 Terminal Block とプラグインミニチュアパワーリレーを備えています。Phoenix Contact PLC - RCS リレーシリーズです。Phoenix Contact のこのコンパクトな PLC リレー製品は、簡単な接続技術をお届けします。電気機械式リレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。DIN レールのスペースを節約します 高い費用効果 AC と DC の両方のスイッチング電圧に同じ電気機械式リレーモジュール設計を使用する DINレール取り付け SPNO モデルと SPDT モデルを用意 黄色の LED 動作電圧表示 フリーホイーリングダイオードダンピングダイオード 寸法: 94 x 80 x 6.2 mm。代表的用途:。PLC リレーは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:240V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21AU●高さ:80mm●寸法:6.2 x 94 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:(24 V ac) 11 mA, (24 V dc) 8.5mA●極数:1●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:801-8135
アズワン品番65-8068-80
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、入力電圧 230 V ac / 220 V dc 。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 55 ℃ RT II、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21HC●コード番号:207-3441
アズワン品番65-8056-33
1袋(10個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
入力電圧が 24 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 60 ℃ ねじ山 M3 スリムなデザインこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21/MS●コード番号:207-3389
アズワン品番65-8056-25
1袋(10個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
プッシュイン接続の PLC-BPT../21 基本 Terminal Block と、マルチレイヤ金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 120 V ac / 110 V dc に取り付けます
仕様●入力電圧 Max:110 V dc, 120V ac●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT-120UC/21AU●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0394
アズワン品番65-8083-65
1袋(10個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続の PLC-BPT../21-21 基本 Terminal Block と、パワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成されます。NS 35/7.5 DIN レール取り付け用です 2 つの PDT 入力電圧: 48 V dc
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:48DC/21-21●コード番号:224-9861
アズワン品番65-8074-09
1袋(10個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
プッシュイン接続の PLC-BPT../21-21 基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、2 PDT、入力電圧: 24 V ac/dc に取り付けます
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Max:+60℃●コード番号:195-4839
アズワン品番65-8083-72
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレー及び手動操作で構成されます。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 120 V ac / 110 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:NO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN●コード番号:207-3393
アズワン品番65-8056-09
1袋(10個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。