ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 2.5 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 3.2 ms寸法 = 9.9 x 6.6 x 3.68mm高さ = 3.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 2.5 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET寸法 = 9.65 x 6.35 x 4.19mm高さ = 4.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Microchip Technology RF レシーバBroadcom ASSR-1218 シリーズの SO-4 パッケージ単極単投( SPST 4 ピン DIP パッケージソリッドステートリレー(フォト MOSFET )は、電気定格が 0.2 及び 60 です。AlGaAs 赤外線発光ダイオード( LED )入力段と高電圧出力検出器回路が光結合されています。検出器は、高速太陽光発電ダイオードアレイとドライバ回路で構成されており、2 個のディスクリート高電圧 MOSFET のオン オフを切り替えます。コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ 高入出力絶縁電圧 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: DC のみ 0.25 (標準)、AC/DC 1 (標準) -動作温度範囲: -40 ~ 85 シングル デュアルチャンネル常時オフ単極単投( SPST )リレー用途 通信スイッチング データ通信 産業用制御 医療 セキュリティ EMR /リードリレー交換
仕様最大負荷電流 = 0.2 A、取り付けタイプ = 表面実装、最大負荷電圧 = 60 V、最小負荷電圧 = -60 V、最大電圧制御 = 1.6 V、スイッチングタイプ = AC、電圧制御範囲 = 1.1 → 1.6 V、極数 = 1、接点構成 = SPST、出力装置 = MOSFET、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 5ms、寸法 = 4.4 x 4.3 x 2mm、特殊機能 = CMOS互換性, CSAコンポーネントアクセプタンスmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 0.2 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 0.8 Vスイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみ接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = PhotoMOSFETシリーズ = ASSR-1218ms寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm奥行き = 4.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 0.6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最大電圧制御 = 1.65 V電圧制御範囲 = 1.1<arrow/>1.7 V最小負荷電流 = 0.6 A出力装置 = MOSFET寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 0.2 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 0.8 Vスイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみ接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = PhotoMOSFETシリーズ = ASSR-1218ms寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:表面実装●最小負荷電圧:-60 V●最大負荷電圧:60 V●最小電圧制御:0 V●最大電圧制御:0.8 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:8ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:SOIC●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:9.4 x 4.4 x 2mm●漏れ電流:1 μA●ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。