カテゴリ
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(509)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- IDEC(和泉電気)(101)
- Hongfa(ホンファ)(91)
- フエニックス・コンタクト(87)
- FINDER(52)
- シュナイダーエレクトリック(45)
- 富士電機(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- Sensata / Crydom(32)
- RS PRO(27)
- エスコ(20)
- Kudom(15)
- Aratas(旧:omron)(15)
- CARLO GAVAZZI(11)
- CELDUC(11)
- 三菱電機(6)
- ワイドミュラー(6)
- SIEMENS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: リレー
商品豆知識

LFリレー
Panasonic(パナソニック)1箱(50個)欠品中コンプレッサ・インバータ負荷対応 絶縁距離(コイル-接点間):空間8.0mm、沿面9.5mm以上 耐サージ電圧:10,000V TMP型/プリント板端子用途エアコン、冷蔵庫、OA機器
LD-Pリレー
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1箱(100個)当日出荷から93日以内出荷定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ寸法(mm)20.5×7.2×15.3質量(g)約4規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
LAリレー3A
Panasonic(パナソニック)1箱(100個)欠品中スリム2a:幅(12mm)×長さ(24mm)×高さ(25mm) TV-4取得 絶縁距離(コイル-接点間):6mm以上(空間、沿面) 耐サージ電圧:10,000V用途オーディオ機器、自動販売機
JT-Nリレー
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(100個)103日以内出荷ヒータ制御に最適 1a16A 高さ10.9mm フラットパワーリレー規格UL、CSA、TUV接点材質AgSnO2系
JT-Nリレー
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(100個)103日以内出荷フラットタイプ:幅(16mm)×長さ(22mm)×高さ(10.9mm) 低消費電力:200mW用途家電機器寸法(mm)22.0×16.0×10.9質量(g)約8規格UL、CSA、TUV保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC110(0.3A)接点最大許容電流(A)16(AC)/10(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 16A/AC277V 10A/DC30V 10A
GQリレー
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1箱(50個)63日以内出荷小型フラットで省スペース (長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型) 耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間) コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧 接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia) 接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。 高接触信頼性を実現 耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。 高密度実装が可能 高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。 定格消費電力(mW)140mW 優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。 シーソーバランス機構により、 ・誤動作衝撃 750m/s2以上 ・耐久衝撃 1,000m/s2以上 ・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm) ・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm) を実現。 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
DSリレー
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781箱(50個)103日以内出荷高さ9.8mmと10mmの壁を破った小型サイズ 1c、2cとも高さ同サイズ(9.8mm)、リレー幅も同サイズ(9.9mm)。長さ方向のみスペースファクターの違うプリント板搭載のしやすい形状です。 悪環境でのご使用に最適です。 エポキシ樹脂で密封して外気としゃ断していますので、悪環境でも使用できます。 自動はんだ、自動洗浄ができます。 プリント板に実装したまま、自動はんだや自動洗浄ができます。 Auクラッドツイン接点による高信頼性 接点は接触抵抗の経年変化が少なく、高い安定性を誇るAuクラッド。さらに接触信頼性に優れたツイン接点タイプですから、微小負荷においても接触ミスが極めて少なくなっています。 有極磁気回路がつくり出す高耐振・耐衝撃性 永久磁石のエネルギーを活用した高能率有極磁気回路は、振動・衝撃に強いリレーをつくり出すことができました。 ICソケットも使えるDIL端子配列 応用範囲が広がる多極ラッチング シングルスティブルのほかに記憶作用のある便利な1巻および2巻ラッチングがあります。用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器、.産業用機器質量(g)約3規格UL、CSA保護構造プラシール型接点構成1c消費電力(mW)標準型400動作機能シングルスティブル型
SFリレー
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(20個)103日以内出荷強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機質量(g)約38規格UL/C-UL、TUV保護構造プラシール型接点構成3a1b
EJリレー
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個83日以内出荷2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量 DC100V 100A 1万回以上開閉 (抵抗負荷) 最大DC100V 800A遮断 小型、軽量により、省スペース化に貢献 幅70mm×長さ80mm×高さ34mm 環境に優しい カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど質量(g)約300保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状ねじ端子消費電力(mW)5接点最大許容電圧(V)DC100接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire)接点容量100A(100V)動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A
DQ-Mリレー
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1箱(20個)83日以内出荷小型高容量: 幅(38mm)×長さ(29mm)×高さ(17.3mm) 60A 250V AC 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:10,000V ラッチングタイプで機器の省エネ化に貢献用途電力量計の遠隔制御、タイムスイッチ寸法(mm)38.0×29.0×17.3質量(g)約35保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC60接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 60A
DJ-Hリレー
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1箱(50個)83日以内出荷耐インラッシュ・各種照明負荷に対応 タングステン負荷(TV-20相当) 電子バラスト負荷(NEMA410) コンデンサ負荷(IEC60669-1) マニュアルスイッチタイプも品揃え用途スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御寸法(mm)39.0×15.0×30.2質量(g)約31規格UL/C-UL、VDE保護構造フラックスタイト
DEリレー
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1箱(20個)103日以内出荷豊富な接点構成(1a, 2a, 1a1b) 欧州安全規格(EN60730-1, EN60335-1)強化絶縁に適合 絶縁距離:8mm以上(空間、沿面) ラッチングタイプも品揃え用途温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システム
零相電圧検出器
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°使用場所屋内雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
漏電保護リレーBRR 形(高速一体形) 英文NP
富士電機¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から102日以内出荷主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)定格感度電流(mA)30制御電圧(V)100/110、200/220
直流負荷開閉リレー
富士電機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷質量(g)約92種類直流負荷開閉用リレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質銀動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
零相電圧検出装置 VOC-1MS2
omron(オムロン)¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。セット内容零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m質量(g)約550(個)耐電圧高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min定格周波数(Hz)50/60定格容量250pF絶縁抵抗(MΩ)高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて)使用環境屋内(気中)使用周囲温度(℃)-20~+60絶縁階級6号A(JEC1201)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V