FA現場のお役立ち情報
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
  • I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
  • パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン)

    パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
  • パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3RZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
    質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能
  • I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3TA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
  • ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
  • ターミナルリレー omron(オムロン)

    ターミナルリレー

    omron(オムロン)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    接点構成1a×4
  • ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
  • 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)

    強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ

    omron(オムロン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
    質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
  • フロートレス液面リレー リレーユニット 運転用 Panasonic(パナソニック)

    フロートレス液面リレー リレーユニット 運転用

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様標準形摘要リレーユニット(補修用)
  • ソリッドステート・リレー omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 -UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
    絶縁方式フォト・カプラ動作表示灯
  • ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3H

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
  • ハイブリッド・パワーリレー G9H omron(オムロン)

    ハイブリッド・パワーリレー G9H

    omron(オムロン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
    質量(g)約25温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
  • ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
  • パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3FM

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
    用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
  • パワー・ソリッドステート・リレー 短絡ユニット G32A-D omron(オムロン)

    パワー・ソリッドステート・リレー 短絡ユニット G32A-D

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    三相2線切りを可能にするユニット。 三相ヒータの2線切りに便利。 施工性を向上させます。
    品名短絡ユニット
  • ソリッドステート・リレー G3HD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3HD

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
    ゼロクロス機能有り無し-
  • ソリッドステート・リレー G3NA用ワンタッチプレート omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NA用ワンタッチプレート

    omron(オムロン)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    形G3NAをDINレールに取りつける場合に使用します。
  • AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-J ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
    1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
    用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
  • CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF omron(オムロン)

    CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
    仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
  • プラグインSSR G3R omron(オムロン)

    プラグインSSR G3R

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ソリッドステートリレー azbil(旧:山武)

    ソリッドステートリレー

    azbil(旧:山武)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    負荷電圧(V)AC60~280使用周囲温度(℃)-20~80漏れ電流(mA)9以下復帰電圧DC1.0V以上動作時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電流(mA)12以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電圧範囲(V)4.5~30耐電圧(V)AC2500動作電圧(V)DC4.5以下
  • ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
    仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ソリッドステートリレー azbil(旧:山武)

    ソリッドステートリレー

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    使用周囲温度(℃)-20~80許容動作速度(m/s)Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)サイクル+1以下
  • ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH omron(オムロン)

    ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH

    omron(オムロン)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    端子構造ねじ端子動作表示灯あり (黄)商品タイプ単相ヒータ用
  • ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B

    omron(オムロン)
    3,598税込3,958
    1個
    63日以内出荷
    AC操作を可能にするAC入力ユニット。
    使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時)
  • G3VM-□WR omron(オムロン)

    G3VM-□WR

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    32日以内出荷から82日以内出荷
    負荷電圧 30V/60V/100V/200V。30V品:連続負荷電流 4.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.35A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。負荷電圧 30V/60V/100V/200V。30V品:連続負荷電流 4.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.35A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
    形状P-SON4電圧【LED順(VF)_~_電気的性能】1.4 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小_電気的性能】1.1 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_標準_電気的性能】1.22 V (IF=10mA)接点構成1a耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間(電気的)】108(VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対~定格】30端子サーフェス・マウント端子保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)【直流順(絶対最大定格)】-0.3(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】70(V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【LED(絶対最大定格)】6接合部温度(℃)(絶対最大定格)【入力側】125【出力側】125
  • ソリッドステート・リレー G3NAシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NAシリーズ

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    63日以内出荷
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVシリーズ omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVシリーズ

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • AQ1ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ1ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1箱(20個)
    欠品中
  • ソリッドステートリレー(放熱フィン付) CHINO(チノー)

    ソリッドステートリレー(放熱フィン付)

    CHINO(チノー)
    5,298税込5,828
    1セット
    22日以内出荷
    定格入力電圧(V)5~24 DC構成本体+放熱フィン+DINレール取付器具付消費電流(mA)入力:7以下(25℃環境下にて)定格負荷電圧(V)100~240 AC動作時間負荷電流の1/2サイクル+1ms以下復帰時間負荷電流の1/2サイクル+1ms以下適合負荷抵抗負荷サージオン電流耐量(A)非繰り返し:150(10A仕様)/220(20A仕様)/440(40A仕様)
  • AQ-H ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-H ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応 DIP8pinパッケージで省スペース化を実現 AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 入出力間耐圧 5,000V AC ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
    用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場規格UL/C-UL、VDE
  • AQ-Gソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-Gソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1箱(20個)
    103日以内出荷
    厚さ4.5mm以下とスリム形状です。 従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。 スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止 ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え 入力~出力間3,000Vの高耐圧です。 スナバ回路内蔵です。 誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。
    用途エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器規格UL/C-UL、VDE
  • AQ8ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ8ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(20個)
    93日以内出荷
    厚さ9mmとスリムです。 縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。 スナバ回路を内蔵しています。 誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。 ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。 ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。 高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間) 入力端子間ピッチにより2タイプあります。 (5.08mm、7.62mm) 高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
    用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器規格UL、CSA、TUV耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)負荷電圧(V)AC75-250保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
ソリッドステート・リレー