リレー :「計測器」の検索結果

リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 13 12 82667 003. 1フォームA 1500 Vrms SOP OptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備え、4ピンSOPパッケージに収容されています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で1500 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチ及び光起電性ダイによって制御されます。 効率のよい赤外線LED入力で光結合制御を可能にします。 このリレーは、ダブルモールド垂直構造パッケージを採用することで、最も小型のリレーの1つとなっています。 このため、他の大型4ピンSOPリレーよりも基板のスペースを20 %以上節約することができます。 考えられる用途: セキュリティ: 受動型赤外線検出器(PIR)、データ信号伝達、センサ回路 計測機器: マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 航空宇宙 産業用制御 センサ回路 計装 マルチプレクサ データ収集. 特長 1500 Vrms入力 / 出力絶縁 動作に必要なLED電流はわずか0.5 mA 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 放射電磁界に対する耐性 ウエーブはんだ付け可能
仕様最大負荷電流 = 150 mA取り付けタイプ = 表面実装スイッチングタイプ = DC極数 = 1接点構成 = SPST出力装置 = リレーリレータイプ = OptoMOS最大ターンオン時間 = 2ms寸法 = 4.089 x 3.81 x 2.1203mm高さ = 2.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

泰和電気工業逆電力継電器【OVGR+RPR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能
仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック、【逆電力】(動作電力整定(%))0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ロック、【CT定格(二次)汎用品】AC5A 定格消費:1VA以下、【VT定格(二次)汎用品】AC110V 定格消費:1VA以下 種別(系統連系条件)売電契約なし 質量(kg)約0.8 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511 接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、逆電力リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、装置異常用:無電圧1b接点(常時励磁式・異常時出力「閉」) 消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時5VA、(DC110V)常時2W 、動作時4W 表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤) 引きはずし方式電圧引外し 停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電) RoHS指令(10物質対応)対応 組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV) 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A 制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用 動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5、【逆電力】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
1台
109,800 税込120,780
欠品中

泰和電気工業過電圧継電器【OVR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
質量(kg)約1 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JEC-2511 定格電圧(V)AC110 接点構成【警報出力】1a、【リレー出力】1a 消費電力(VA)常時2、動作時3 表示LED運転(緑)、始動(赤) 動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色) 復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰 引きはずし方式電圧引外し 警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms) RoHS指令(10物質対応)対応 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4) 動作電圧(V)(整定)115-120-125-130-135-140-145-150-ロック 動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
43,980 税込48,378
欠品中

泰和電気工業不足電圧継電器【UVR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
質量(kg)約1 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JEC-2511 定格電圧(V)AC110 接点構成【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉) 消費電力(VA)常時4、動作時3 表示LED運転(緑)、始動(赤) 動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色) 復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰 引きはずし方式電圧引外し 警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms) 停電補償時間定格電圧の85%よりの停電時10秒以上 RoHS指令(10物質対応)対応 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4) 動作電圧(V)(整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック 動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

泰和電気工業静止型過電流継電器【OCR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
定格電流(A)5 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック 動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定) 表示LED運転(緑) 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰 復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰 消費電力(VA)5(5A時) 適合規格JISC4602 質量(kg)約1.3 仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰和電気工業SHGシリーズ地絡方向継電器【DGR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来のMシリーズ機種との取付互換性の確保
警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms) 制御電圧(V)AC110/DC110共用 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 整定電流零相:0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1A 動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1 表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤) 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色) 復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰 適合規格JISC4609 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泰和電気工業SHGーDF3形地絡方向継電器【DGR】
エコ商品
抑制電流方式によりVoが小さい系統でも安定した動作が可能 デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来のAシリーズ機種との互換性の確保。更新、増設対応可能
仕様【整定】(最大感度位相角/動作位相角)非接地系:遅れ37.5°/±遅れ130°±20°、進み55°±20°、PC接地系:遅れ65°/±遅れ160°±10°、進み30°±20° 付属品ZHF-30(抑制電流Ic取出し用) 質量(kg)約1.3 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JISC4609 接点構成【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】CT2次電流引外し2c接点 消費電力(VA)常時3、動作時6 表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤) 動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色) 復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰 引きはずし方式電流・電圧引外しとも可能 警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms) 整定電流抑制:5mA固定、零相o(A):0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-ロック RoHS指令(10物質対応)対応 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.45A(L/R=7ms)、AC220V 5A(cosΦ=0.4) 制御電圧(V)AC110/DC110共用 動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1
1台
189,800 税込208,780
欠品中

泰和電気工業地絡過電圧継電器【OVGR】
エコ商品
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能 OVGR出力接点2cを実装 OVGR出力接点は自動復帰/手動復帰(自己保持)の選択が可能。手動復帰を選択した場合は停電中も自己保持を継続 停電検出用の簡易UVRを実装
仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック 種別(系統連系条件)売電契約あり 質量(kg)約0.8 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511 接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧2c接点(自動/手動復帰(自己保持)選択)、装置異常用:無電圧1a接点、停電検出:無電圧1b接点(常時励磁式・停電時「閉」) 消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時4VA、(DC110V)常時2W 、動作時3W 表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤) 引きはずし方式電圧引外し 停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電) RoHS指令(10物質対応)対応 組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV) 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A 制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用 動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
1台
69,980 税込76,978
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 5V
1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24V
1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 12V
1個ほか
409 税込450
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 3V
1個ほか
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)