絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(311)
- 富士電機(266)
- SIEMENS(222)
- シュナイダーエレクトリック(148)
- omron(オムロン)(87)
- オムロンヘルスケア(66)
- エスコ(58)
- 日立産機システム(48)
- PORTESCAP(35)
- 富士電機機器制御(27)
- 東芝シュネデール・インバータ(26)
- ABB(21)
- フエニックス・コンタクト(19)
- CYNERGY3(19)
- 亀岡電子(18)
- Pololu(18)
- RS PRO(17)
- CHINO(チノー)(16)
- ボッシュ・レックスロス(16)
- ブランドをもっと見る
特価

スイッチボックス用プレート
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011個当日出荷用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302材質プラスチック長さ(mm)115幅(mm)70色クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)種類関連商品
無線非常停止デバイス @seguro wes
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1個ほか6日以内出荷ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能。当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。【本製品が選ばれるポイント】。日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得。無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止。920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能。非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能。中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能用途【適用システム例】。産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化。AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止。自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発。サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発。小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発。大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など。【ご活用いただいているユースケース】。自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)。人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる。長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付。車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
送風機用インバーター単相100V
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。仕様●V/Fパターン:初期設定:1.5乗低減トルク負荷●周波数ジャンプ:3点●周波数指令:本体操作ダイヤル、外部信号(無電圧信号、DC0~5V、DC0~10V、DC4~20mA)制御方式高キャリア(0.7~14.5kHz)周波数PWM制御方式(初期設定:14.5kHz)出力電圧(V)単相100入力電圧(V)単相100電源電圧(V)単相AC100V±10%保存温度(℃)-20~65(輸送時などの短期間に適用できる温度です)出力周波数(Hz)0.5~60(始動周波数0.5Hz)、運転周波数は15~60(初期設定)加減速時間初期設定:15秒電源周波数(Hz)50/60±5%過負荷電流定格150%1分間保護機能不足電圧(単相100V機種のみ)、過電流、過電圧、過負荷遮断、ストール防止、フィン加熱、パラメータ記憶素子異常、CPUエラー、アナログ入力異常、内部回路異常標高(m)1000以下振動(m/s2)5.9(0.6G)以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)雰囲気屋内(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~40(凍結のないこと)運転モード本体運転、外部運転(無電圧信号)特性1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア周波数PWM制御方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。周囲湿度(%)相対湿度90以下(結露のないこと)
送風機用インバーター三相
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。出力電圧(V)三相200入力電圧(V)三相200
ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷MINAS-BL GVシリーズアクセサリ。パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。特長と利点。一部のケーブルは、長さ1 m、3 m、5 mのモデルを用意しています。製品用途の情報。アクセサリは、MINAS BLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:1m●コード番号:127-0244アズワン品番65-7320-83
電極切替ユニット
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個93日以内出荷スイッチの切替により4極が同時に切替わります。また切替時オーバーラップ機能付です。周波数(Hz)50/60電流(mA)AC 1(0.8~30)定格使用電圧(V)AV24(14~27)
コントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途電磁接触器駆動用長さ(mm)170幅(mm)80種類関連商品取付ピッチ(mm)155定格使用電圧(V)AC200またはAC100