モーター制御・インバータ・電磁開閉器 :「電磁継電器」の検索結果
関連キーワード
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。
ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。
a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。
電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)75
幅(mm)43
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
開放熱電流(A)10
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)75
幅(mm)43
型式SRD-T
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
補助接点3a2b
長さ(mm)75
幅(mm)43
厚さ(mm)133.5
フレームT5
質量(kg)0.39
質量(kg)0.67
寸法A(mm)74
寸法B(mm)53.5
寸法C(mm)130.5
定格使用電流(A)AC-15(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3]、AC-12(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5]
開放熱電流(A)16
接点定格開放熱電流th[A]〔16〕・交流定格使用電流[A]〔AC-15級(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3/AC550V-3]、AC-12級(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5/AC550V-5]〕・直流定格使用電流[A]〔DC-13級(電磁石負荷)[DC24V-5/DC48V-3/DC110V-0.8(2)/DC220V-0.2(0.8)]、DC-12級(抵抗負荷)[DC24V-10/DC48V-8/DC110V-5(8)/DC220V-1(3)]〕
取付方式ねじ、DINレール
極数5極
定格絶縁電圧(V)690
電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)
機種交流操作
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回
開放熱電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)66
幅(mm)56
厚さ(mm)156
フレームK100
コイル定格電圧(V)DC100
質量(kg)0.53
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)66
幅(mm)56
厚さ(mm)156
フレームK100
質量(kg)0.53
長さ(mm)75
幅(mm)43
型式SRL-T
厚さ(mm)133.5
質量(kg)0.39
コイル定格電圧(V)DC100
種類継電器
フレームT5
補助接点3a2b
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器
動作方式可逆式
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。
サーマルリレーでモーターを適切に保護。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
仕様端子部仕様:標準仕様
適合(適合規格・特殊適用)標準仕様
適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9
種類Kシリーズ用プションユニット
入力3VA
時間最小オフ時間:50ms
絶縁抵抗(MΩ)100以上
周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)
動作時間1秒・2秒切換式
電気的耐久性50万回
耐衝撃(m/s2)98
耐振動(m/s2)19.6
周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)
保持時間(ms)5000以上(最小)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動数範囲(Hz)10~55
耐電圧(V/min)AC2000
時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。