絞り込み
動作方式
- 非可逆式(1)
ブランド
- omron(オムロン)
- 富士電機(107)
- 三菱電機(85)
- エスコ(51)
- 日立産機システム(21)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- 東芝シュネデール・インバータ(6)
- アズワン(4)
- 戸上電機製作所(4)
- Watty(4)
- 安川電機(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- 関西オートメーション(2)
- 鎌田信号機(1)
- 住友重機械工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 理光フロートテクノロジー(1)
- 壬生電機製作所(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ブランドをもっと見る
特価

電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ
omron(オムロン)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から82日以内出荷制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション仕様ミラーコンタクト:有保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCAフレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ デジタルオペレータ
omron(オムロン)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷品名デジタルオペレータ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×55×10
フローコントローラ 10.8 → 26.4 V dc
omron(オムロン)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS流速センサ。MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など仕様●制御出力:アナログ●取付方法:Compact●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1938アズワン品番65-7340-02
オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から67日以内出荷仕様Sysmac Studioエディションライセンス品名Sysmac Studioドライブエディションライセンス数1ライセンス版