絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ(3)
  • 東洋技研(3)
極数
  • 2P(2)
  • 3P(1)
  • 5P(1)
  • 10P(1)
  • 25P(1)
  • 34P(1)
  • 40P(1)
  • -(1)
端子ねじ
  • -(1)
  • M2.5(1)
  • M3(3)
端子間ピッチ(mm)
  • 7(1)
  • 7.62(1)
  • 8.1(1)
  • 8.45(1)
  • 9(1)
  • -(1)
寸法A(mm)
  • 14.6(1)
  • 15.25(1)
  • -(4)
寸法B(mm)
  • -
  • 22(6)
  • 30.48(3)
  • 33(4)
  • 62(3)
  • 100(3)
  • 109(4)
  • 109.7(3)
  • 110(7)
  • 131.9(3)
  • 143(3)
  • 144(3)
  • 152(7)
  • 154(4)
  • 164.9(3)
  • 175(3)
  • 187(3)
  • 197.8(3)
  • 208.8(3)
  • 219.9(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用端子台 押し締め型 ML-150-S サトーパーツ中継用端子台 押し締め型 ML-150-Sサトーパーツ(7件のレビュー)
259税込285
1個
取扱停止中
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM2.5端子間ピッチ(mm)8.1定格電圧(V)380定格電流(A)25材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V)色(本体)GY(グレー)適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~2.0耐電圧(V/min)AC2500
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
4,598税込5,058
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
ラグ端子台 サトーパーツラグ端子台サトーパーツ(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式その他端子間ピッチ(mm)9端子金具ラグ端子色(本体)B(黒)
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
中継用端子台 押し締め型 ML-150-M サトーパーツ中継用端子台 押し締め型 ML-150-Mサトーパーツ(3件のレビュー)
299税込329
1個
取扱停止中
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8.45定格電圧(V)380定格電流(A)35材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V)色(本体)GY(グレー)適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~3.5耐電圧(V/min)AC2500
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型東洋技研
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台