絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン(17)
極数
  • 2P(2)
  • 3P(1)
  • 4P(2)
  • 6P(1)
  • 8P(2)
  • 12P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 6
  • 3.5(32)
  • 3.81(24)
  • 4.2(14)
  • 5(45)
  • 5.08(19)
  • 5.2(15)
  • 7(28)
  • 7.62(20)
  • 8(55)
  • 9.5(8)
  • 10(41)
  • 11(29)
  • 12(16)
  • 14(17)
  • 15(9)
  • 16(11)
  • 19(15)
  • 25(9)
  • -(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台ワゴジャパン(2件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
極数4P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
5,598税込6,158
1袋(5個)
6日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)10.192取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロックワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷から71日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24インパルス電圧(V)8k
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(50個)
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)26適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
3,998税込4,398
1袋(5個)
6日以内出荷
極数6P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台ワゴジャパン
34,980税込38,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)8
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレスグレー定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン
4,398税込4,838
1パック(50個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
スプリング式レールマウント断路端子台281シリーズ 端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント断路端子台281シリーズ 端子台ワゴジャパン
31,980税込35,178
1パック(50個)
41日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)15グレー仕様4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;4(mm2);CAGECLAMP質量(g)13.345定格電圧(V)400定格電流(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
57,980税込63,778
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)17.65適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
46,980税込51,678
1パック(50個)
欠品中
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)15.217適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
15,980税込17,578
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台