絞り込み
極数
- 4P(1)
- 6P(1)
- 12P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 6
- 3.5(5)
- 5(18)
- 5.2(9)
- 6.2(4)
- 7(3)
- 8(14)
- 9.5(3)
- 10(6)
- 10.5(3)
- 11(3)
- 11.5(3)
- 12(10)
- 14.5(2)
- 15(4)
- 16(4)
- 19.5(2)
- 20(2)
- 27(2)
- -(9)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- ワゴジャパン(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「端子ねじ」から絞り込む

DINレール端子台
ワゴジャパン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種別2線式取付方式DINレール/直付け極数12P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台
ワゴジャパン¥8,598税込¥9,4581袋(5個)7日以内出荷種別2線式取付方式DINレール/直付け極数6P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台
ワゴジャパン¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷種別2線式取付方式DINレール/直付け極数4P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台
ワゴジャパン¥6,498税込¥7,1481袋(5個)7日以内出荷仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色青質量(g)10.192取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント断路端子台281シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥43,980税込¥48,3781パック(50個)41日以内出荷仕様4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;4(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)13.345取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
ワゴジャパン¥79,980税込¥87,9781パック(50個)5日以内出荷仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)17.65取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ
ワゴジャパン¥29,980税込¥32,9781パック(50個)5日以内出荷から36日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)26端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
ワゴジャパン¥64,980税込¥71,4781パック(50個)5日以内出荷仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)15.217取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20