端子台 :「ヒロセ電機」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIROSE(ヒロセ電機)接続・省配線(制御機器)
その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし 寸法(mm)【シェル】12 極数4 定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V 耐電圧1500 V Max. 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 接触抵抗(mΩ)4 最高使用温度(℃)85 外装【材質】金属【表面仕上】ニッケル ケーブル外径(Φmm)8 シールド機能なし ロックバイヨネット メッキ【接点部】銀 結線方法半田付け 最低使用温度(℃)-25 挿抜回数2000
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング