端子台 :「はんだ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ピン側
種類角型
極数9
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
形状ストレート
区分ピン
タイププレスコンタクトタイプ
種類角型
極数25
定格電流(A)5(1芯あたり)
コネクタ形状ストレートスルーホール
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル
タイプL6型アースラグタイプ
種類角型
定格電流(A)5
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結合方式ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ソケット側
種類角型
極数50
定格電流(A)5
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)4以下
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法圧着
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ピン側
種類角型
極数9
定格電流(A)1(1芯あたり)
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)15以下
結合方式ねじ
保持力N(kgf)カバー/98(10)以上
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)
耐電圧(V/min)AC600
結線方法はんだ
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。