端子台 :「ヒューズ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

東洋技研3線圧接
取付方式DINレール 結線方式e-CON 定格電流(JIS)(A)1.6 質量(g)約210 漏洩電流OFF時/0.1mA 接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2) 出力点数32 応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)1/最大 10ms以下 コネクタ3線圧接式コネクタ ヒューズヒューズ付き(2A 交換可能) コモン仕様32点1コモン 出力形式シンクタイプ 耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500 サージキラーなし 占有局数1局32点割付
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります