6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1枚
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋技研組端子台
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
519 税込571
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

東洋技研組端子台
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段 定格絶縁電圧(V)AC DC600 端子間ピッチ(mm)7 端子ねじM3×7.3L ±ナベセムス 締付トルク(N・m)0.5~1.2 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:16 結線方式ネジアップ ねじサイズM3
1個
509 税込560
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

東洋技研組端子台
16mm幅のレール実装により超省スペースが可能。小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示。絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能
形状2段 取付方式C型16mmレール ねじM3 端子間ピッチ(mm)7 締付トルク(N・m)0.5~1.2 結線方式セルフアップ
1個
499 税込549
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

東洋技研組端子台
省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。
形状2段 取付方式DIN35mm 端子間ピッチ(mm)8 ねじ寸法M3.5 結線方式セルフアップ
1個
529 税込582
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様耐油 、 耐薬品 形状2段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)7 電線太さ(mm2)(JIS)0.75、1.25 締付トルク(N・m)0.5~1.2 定格通電電流(A)1116 結線方式ネジアップ ねじサイズM3
1個
719 税込791
15日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング