絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)(28)
- BALLUFF(29)
- Baumer(13)
- honeywell(40)
- Micro-Measurements(10)
- omron(オムロン)(93)
- PANDUIT(パンドウイット)(16)
- PEPPERL+FUCHS(17)
- RS PRO(929)
- SICK(102)
- SIEMENS(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- TELEMECANIQUE SENSORS(11)
- WIKA(17)
- オムロンヘルスケア(33)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(16)
- ハネウェル(18)
- 住友電気工業(Optigate(R))(17)
- 共和電業(KYOWA)(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 cm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 光対照反射検出範囲 = 5 cm出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 cm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 光対照反射検出範囲 = 5 cm出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = M8コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 0.5 ms実装タイプ = ねじ、ブラケット℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 cm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 光対照反射検出範囲 = 5 cm出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 2 m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67応答時間 = 0.5 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.5 m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 0.5 msシリーズ = PSE℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.5 m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 0.5 ms実装タイプ = ねじ、ブラケット℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.5 m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 0.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.5 m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 0.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = RS 485スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 35 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 200 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 200 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 3 m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NO / NC電気的接続 = M8 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線 , レーザーIP保護等級 = IP67材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 200 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.6 m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.6 m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 60 cm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル 角形検出タイプ 拡散検出範囲 60 cm出力タイプ NPN NO-NCスイッチモード 入光時 遮光時ON最大DC電圧 30V dcライトソース 赤外線 レーザーIP保護等級 IP67応答時間 100 ms材質 PC、ABS代表規格 CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.6 m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 1 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 100 cm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 100 cm出力タイプ = PNP電気的接続 = 2 m PVCケーブル最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線 , レーザーIP保護等級 = IP67応答時間 = 100 ms動作温度 Max = 55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 角形 検出範囲 100 cm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 100 cm出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線 , レーザーIP保護等級 = IP67応答時間 = 100 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.15 m
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.15 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE Certified, UL CertifiedRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 6 m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 6 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 6 m
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 6 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 200 mm
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 200 mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 200 mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = ケーブル2 m通信プロトコル = IO-LINKライトソース = 赤外線インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = コネクタ M8通信プロトコル = IO-LINKライトソース = レーザー光インターフェイス = IO-Link材質 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 3 m
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは同じ自己完結型ハウジングに内蔵されており、エミッタからの光は通常、反対側に取り付けられた反射パネルによってレシーバに反射されます。また、極性化により、検出された物体の光沢のある表面からの「ホットスポット」のグレアが除去されます このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 3 m
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは同じ自己完結型ハウジングに内蔵されており、エミッタからの光は通常、反対側に取り付けられた反射パネルによってレシーバに反射されます。また、極性化により、検出された物体の光沢のある表面からの「ホットスポット」のグレアが除去されます このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 3 m
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは同じ自己完結型ハウジングに内蔵されており、エミッタからの光は通常、反対側に取り付けられた反射パネルによってレシーバに反射されます。また、極性化により、検出された物体の光沢のある表面からの「ホットスポット」のグレアが除去されます このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms実装タイプ = ねじナットねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 3 m
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、再帰反射方式を使用して物体の有無を検出するため、特に透明な物体の検出に適しています エミッタとレシーバは同じ自己完結型ハウジングに内蔵されており、エミッタからの光は通常、反対側に取り付けられた反射パネルによってレシーバに反射されます。また、極性化により、検出された物体の光沢のある表面からの「ホットスポット」のグレアが除去されます このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms実装タイプ = ねじナットねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 1 m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、バックグラウンドサプレッション( BGS )センサの原理を使用して、物体の有無を検出するため、コンベアベルトで使用するのに最適です この検出方法では、コンベアベルトなどの背景にある物体が、設定した距離を超えて検出されるのを防ぎます このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN NO+NC電気的接続 = M18コネクタ最大DC電圧 = 30V接続方式 = M18コネクタライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <2ms材質 = ニッケル銅合金ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、バックグラウンドサプレッション( BGS )センサの原理を使用して、物体の有無を検出するため、コンベアベルトで使用するのに最適です この検出方法では、コンベアベルトなどの背景にある物体が、設定した距離を超えて検出されるのを防ぎます このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <2ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、バックグラウンドサプレッション( BGS )センサの原理を使用して、物体の有無を検出するため、コンベアベルトで使用するのに最適です この検出方法では、コンベアベルトなどの背景にある物体が、設定した距離を超えて検出されるのを防ぎます このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = NPN NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <2ms材質 = ニッケル銅合金代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 0.1 m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷RS Pro 光電 RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、バックグラウンドサプレッション( BGS )センサの原理を使用して、物体の有無を検出するため、コンベアベルトで使用するのに最適です この検出方法では、コンベアベルトなどの背景にある物体が、設定した距離を超えて検出されるのを防ぎます このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <2ms材質 = ニッケル銅合金代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応