絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)(28)
- BALLUFF(29)
- Baumer(13)
- honeywell(40)
- Micro-Measurements(10)
- omron(オムロン)(93)
- PANDUIT(パンドウイット)(16)
- PEPPERL+FUCHS(17)
- RS PRO(929)
- SICK(102)
- SIEMENS(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- TELEMECANIQUE SENSORS(11)
- WIKA(17)
- オムロンヘルスケア(33)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(16)
- ハネウェル(18)
- 住友電気工業(Optigate(R))(17)
- 共和電業(KYOWA)(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMT
honeywell¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ、Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは、デジタル / アナログ、SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており、CPAP、血圧、患者モニタリング、ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ、HVAC、空圧制御 / 調整、ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar、6 kPa~1 MPa、1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ、温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合仕様センサータイプ = 差圧センサバール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LLSMTピン数 = 6寸法 = 8 x 7 x 8.03mm最高使用圧力 = 10バール動作供給電圧 Max = 5.25 V動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 磁気速度センサー, 3015A17
honeywell¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Honeywell 産業用 VRS 磁気速度センサは、中 - 高速用途や、比較的小さな空隙のある電気的な騒音がある環境で使用する設計です。センサのねじ長は 44 mm です。セルフパワー式動作 アクチュエータ速度を出力周波数に直接変換 簡単な取り付け 可動部品なし 幅広い速度に対応した設計 さまざまな構成に適応可能仕様シャフトのタイプ = 丸型
ハネウェル, 圧力センサ, 差動 26PCシリーズ
honeywell¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷鋼製ロックリングは付属されていません。. 差圧&ゲージ26PCシリーズ仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi許容差 = +/-0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 50 mV応答時間 = 1 msシリーズ = 26PC電源電圧 = 2.5→ 16 V DC材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動
honeywell¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 85 → 145 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動
honeywell¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi精度 = ±0.25 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 30 → 60 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 圧力センサ, 6-Pin DIP
honeywell¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様最大オーバーロード圧力 = 500psi実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DIPピン数 = 6寸法 = 13.2 x 11.2 x 19.8mm最高使用圧力 = 250psi動作供給電圧 Max = 5 V動作温度 Max = +125 ℃最低使用圧力 = 0psi動作温度 Min = -45 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ
honeywell¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi許容差 = ±0.4 %出力タイプ = 増幅メディアは、測定 = ガスアナログ出力 = 0.5 → 4.5 V応答時間 = 1 ms電流 Max = 10 mA電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5102VN
honeywell¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅検知可能最小流量 = 0 sLpm耐圧力 = 10 SLPM電源電圧 = 15 V dc接続タイプ = 1/4 NPT最大圧力 = 50psi材質 = プラスチック動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃シリーズ = AWM5000RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5104VN
honeywell¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ: - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最小流量 = 0 sLpm最大流量 = 20 SLPM電源電圧 = 15 V dc接続タイプ = 1/4 NPT最大圧力 = 50psi素材 = プラスチック動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃シリーズ = AWM5000RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ AWM3100V
honeywell¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最小流量 = -200 sccm最大流量 = 200 cm3/min電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.2インチ最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM3000RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM40000シリーズ AWM43300V
honeywell¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷AWM40000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM40000シリーズ質量流量センサファミリには、実績のあるマイクロブリッジ技術が採用されており、増幅型信号調整デバイスと非増幅型センサ専用デバイスの両方が用意されています。非増幅型デバイス(AWM42150VH及びAWM42300V)を使用する場合、仕様どおりに動作させるには、ヒーター制御回路と検出ブリッジ電源回路の両方が必要です。この2つの回路は、センサに搭載されていないので、利用時に提供する必要があります。出力ゲインを設定したり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりする際には、差動アンプ回路が役に立ちます。増幅型デバイス(AWM43300V及びAWM43600V)を使用すると、出力ゲインを高めたり、電圧オフセットを追加したりすることができます。差動計装アンプ回路、ヒーター制御回路、検出ブリッジ電源回路はすべて増幅型センサに搭載されています。特長と利点. マニホールドマウント / Oリングシールド. セラミックフローチューブ(ガス放出なし)、0 → 1000 sccm. 高コモンモード圧力(150 psiセラミックフローチューブのみ). 最高動作温度: 125 ℃. ゼロ点及びフルスケールで高い安定性. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最大流量 = 1000 cm3/s電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.246 in最大圧力 = 150psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM40000
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ AWM3300V
honeywell¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最小流量 = -1000 sccm最大流量 = 1000 cm3/min電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.2インチ最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM3000RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ AWM720P1
honeywell¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現。非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要。お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能。低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上。6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み。低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能。医療用 酸素濃縮器及び酸素同調器 人工呼吸装置及び換気装置 吸入器 持続気道陽圧(CPAP)装置 麻酔装置 産業用 マスフローコントローラ 通信システム 環境温度調節 燃料電池制御 プロセスガス制御溶接機器及びレーザー仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 補償型 / 増幅型最大流量 = 200 SLPM電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 22 mm接続タイプ = 4-Pin最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM700RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner十字変換フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8265材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)368.3幅(mm)539.8色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner十字フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800~税込¥219,780~1箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字フィッティング用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerスピルオーバー用トランペット
PANDUIT(パンドウイット)¥219,800税込¥241,7801箱(20個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8259材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)97.8幅(mm)152.4色黄高さ(mm)97.8曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerレデューサーフィッティング用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner縦型T字フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥239,800~税込¥263,780~1箱(10個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerレデューサーフィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄高さ(mm)107.2RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner十字フィッティング用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerエンドキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5個)ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerスピルオーバー
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1箱(10個)ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerトランペット
PANDUIT(パンドウイット)¥279,800~税込¥307,780~1箱(20個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)101.6色黄高さ(mm)151.4曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerカプラジョイント
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980~税込¥51,678~1箱(10個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字変換フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8287材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)447.3幅(mm)368.3色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner90度ベンド
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1箱(5個)ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner90度ベンド用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥57,980~税込¥63,778~1箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
測定ホイール 65536 インクリメンタル
SICK¥86,980税込¥95,6781個欠品中概要DFV60 高分解能測定ホイールエンコーダは、測定面が高レベルの振動にさらされる用途でも、コンベアベルト上での位置と速度を直接測定するための非常に堅牢なソリューションです。DFV60 は、取り付け ARM と 2 つの測定ホイールを備えたインクリメンタルエンコーダで構成されています。スプリング ARM はアクセサリとして用意されています。出力信号、ゼロパルス、およびライン数を 1 ~ 65,536 まで拡張可能なため、お客様固有の適応が可能です。一目でわかる回転可能なスプリング ARM で汎用使用可能 NBR70 製の O リングを備えた 300 mm のホイール円周 取り付け ARM 及び測定ホイールはアルミ製 プログラム可能な出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロパルス幅、及びパルス数 接続:ラジアル M12 オスコネクタ接続又はラジアル / アキシャルケーブル接続 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル リモートゼロ設定可能あなたの利点汎用のスプリング ARM により、すばやく簡単に取り付け可能 高いレベルのスプリング張力により、過酷な環境条件で使用することができます プログラマビリティにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します 半径方向又は軸方向のコネクタインケーブル接続により、お客様固有のケーブルソリューションを実現 高速でも優れた同心性 エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-S ディスプレイプログラミングツールを使用したプログラムが可能であるため、お客様のニーズに合わせてエンコーダを柔軟かつ迅速に調整できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化用途速度測定 非接触速度と長さの測定 測定ホイールエンコーダ付きファブリックシートの長さ測定 搬送機器の速度測定 シャトル上での位置と速度の測定 コンベアベルトの速度測定 狭い通路のフォークリフトでのレトロフィット可能な速度測定 コンベアベルトの風量の監視注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:65536●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 32 V●コード番号:223-0976アズワン品番65-7295-46
測定ホイール 2400 インクリメンタル
SICK¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷概要DUV60 は、DIP スイッチ構成の測定ホイールエンコーダで、コンベアや Web フィードバック用に最適化されています。出力電圧、分解能、カウント方向を設定 Ability でバリエーション数を削減し、交換及びクイック試運転を容易にし、スペア部品の在庫を増やすことができます。これには追加のプログラミングツールは必要ありません。オンボードのステータス LED、信号 LED、及びオプションの障害出力により、エンコーダの機能をすばやく表示できるため、設置とトラブルシューティングの両方に必要な時間を最小限に抑えることができます。DUV60 は、デュアル又はシングルホイール用途向けのさまざまな取り付け構成を提供するため、コンベア、Web、物流用途に最適なソリューションです。一目でわかるシングル又はデュアルホイール測定ホイールエンコーダです プログラム分解能、信号出力用 DIP スイッチ 計数の方向を設定可能 ユニバーサル 4.5 V .。電源: 30 V エンコーダのステータスと出力信号を示す LED 。 M12 オスコネクタ、4 ピン又は 8 ピン、ユニバーサルケーブルアウトレット エンコーダからの障害出力(オプションあなたの利点内蔵 DIP スイッチを使用してエンコーダをすばやく試運転できます。追加のプログラミングツールやラップトップは不要です ステータス LED と信号 LED は、エンコーダが正しく接続されているか、機能しているか、または交換が必要かをすばやく示します 測定ホイールエンコーダ用のユニバーサル電圧供給と複数のブラケットオプションにより、設置の柔軟性が向上します ディザ防止機能を使用して、高いレベルの生産性を維持します クロック方向 / 反時計回り、信号 / 方向などの出力タイプの既存の低コスト入力カードに対応用途コンベアベルト パッケージ機器 印刷機 ストレージシステム Web トラッキングアプリケーション注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2400●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 30 V●コード番号:223-0982アズワン品番65-7295-44
接続ケーブル ケーブルキット MAG 5000、MAG 6000
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ケーブルキット●併用可能製品:MAG 5000 、MAG 6000●シリーズ:SITRANS●ケーブル長:40m●コード番号:237-5929アズワン品番65-7354-44
接続ケーブル Ethernet Cable FHV7
omron(オムロン)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Ethernet Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VNB●ケーブル長:5m●コード番号:215-7828アズワン品番65-7274-18
浸水型圧力トランスミッタ
WIKA¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:80m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8534アズワン品番65-7296-19
取り付け用ハードウェア 保護スクリーン XUSL.E..61
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Schneider Electric 保護スクリーンは、安全ライトカーテン用の高さ 645 mm で構成されています。安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します仕様●アクセサリタイプ:保護スクリーン●併用可能製品:XUSL.E..61●応用例:ライトカーテン●シリーズ:XUSZWPE060●コード番号:220-1404アズワン品番65-7333-38
取り付けクランプ 外被 XS7、XS8、XT7
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric IP 68 絶縁カバーは、XS シリーズ専用で、誘導型近接センサを提供します。XS7、XS8、XT7 センサ(フォーム 40 mm x 40 mm x 117 mm )用に設計されています。IP 保護等級 - IP68 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:外被●併用可能製品:XS7 、XS8 、XT7●コード番号:220-1016アズワン品番65-7333-27
取り付けアクセサリ USB Cable FH、FH-MT
omron(オムロン)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Omron FHV はタッチパネルモニタ用の USB ケーブルで構成されています。サブケーブルは必要な接続と機能を実現するため、最高の結果をもたらします。ケーブルは耐久性に優れています仕様●アクセサリタイプ:USB Cable●併用可能製品:FH 、FH-MT●シリーズ:FH●ケーブル長:5m●コード番号:215-7820アズワン品番65-7273-35
光ファイバケーブル
omron(オムロン)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●E32光電センサ及びアクセサリ. オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ. IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型●コード番号:818-1706アズワン品番65-7353-59
交換用モジュール ダイアフラム XML S35
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Schneider Electric のダイアフラムは、XMLBS35 及び XMLCS35 圧力スイッチの代替部品です。XML シリーズは、高いレベルの信頼性と品質、長寿命、世界中で利用可能な機能を提供します。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料仕様●アクセサリタイプ:ダイアフラム●併用可能製品:XML S35●コード番号:221-0132アズワン品番65-7332-40
交換用モジュール シャフト適合
SICK¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷クロススロットカップリング、シャフト径 6 mm / 6 mm、最大シャフトオフセット:ラジアル ± 0.3 mm、アキシャル ± 0.2 mm、アングル ± 3 ° 最大速度 10、000 rpm、-10 → +80 ℃、最大トルク 80 Ncm 材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:ガラス繊維強化ポリアミド●コード番号:225-0135アズワン品番65-7315-22