絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 基板用センサ

1,556件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M18 センサ SICK

    ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M18 センサ

    SICK
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップ付き。M18 センサ用注
    仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップ付き●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック●コード番号:225-0032アズワン品番65-7315-26
  • ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc omron(オムロン)

    ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc

    omron(オムロン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ。Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点。Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持
    仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●通信プロトコル:IO-LINK●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●インターフェイス:IO-Link●奥行き:10mm●コード番号:124-4432アズワン品番65-7348-49
  • ビジョンセンサ omron(オムロン)

    ビジョンセンサ

    omron(オムロン)
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    7日以内出荷
    ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ
    仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:NPN●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃●コード番号:146-6117アズワン品番65-7362-03
  • センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICK

    センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ

    SICK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    ピストン径が 20 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
    仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック●コード番号:225-0060アズワン品番65-7311-79
  • シャフトカップリング シャフト適合 SICK

    シャフトカップリング シャフト適合

    SICK
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    バーカップリング、シャフト径: 10 mm / 10 mm 最大シャフトオフセット:ラジアル ± 0.3 mm、アキシャル ± 0.2 mm、アングル ± 3 ° 速度: 10、000 rpm、-10 → +80 ℃、最大トルク: 80 Ncm 材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
    仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:ガラス繊維強化ポリアミド●コード番号:225-0139アズワン品番65-7314-34
  • シール 衛生溶接スリーブ LBFS レベルセンサ Baumer

    シール 衛生溶接スリーブ LBFS レベルセンサ

    Baumer
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 衛生溶接インスリーブです G 1/2 A 衛生装置接続用 素材: 316L
    仕様●アクセサリタイプ:衛生溶接スリーブ●併用可能製品:LBFS レベルセンサ●コード番号:187-1814アズワン品番65-7309-70
  • コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICK

    コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime

    SICK
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術
    仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1754アズワン品番65-7279-70
  • ケーブル コネクタ EE シリーズ omron(オムロン)

    ケーブル コネクタ EE シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:EE シリーズ●コード番号:214-7932アズワン品番65-7283-45
  • エアフローセンサ 10.8 → 26.4 Vdc omron(オムロン)

    エアフローセンサ 10.8 → 26.4 Vdc

    omron(オムロン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron エアフローOmron のコンパクトでインテリジェントなエアフローセンサは、MEMS 技術を採用しており、最大 1 m/ 秒の正確なマスエアフローを測定できますハウジング設計は、遠心原理に基づいており、微粒子を空気から分離します。10.8VDC ~ 26.4Vdc の電源を備えています。センサは 3 ピンの電気接続を備えています。特長と利点消費電流: 15 mA (最大) 出力電圧範囲は 1 → 5 V dc です 標準装備で、工場で最適に調整されているため、簡単かつ Rapid User Ap
    仕様●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 →26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1916アズワン品番65-7266-12
  • インクリメンタルエンコーダ 4096 インクリメンタル 軸径:5/8インチ SICK

    インクリメンタルエンコーダ 4096 インクリメンタル 軸径:5/8インチ

    SICK
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:4096●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:43.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5604アズワン品番65-7278-71
  • インクリメンタルエンコーダ 2048 インクリメンタル 軸径:5/8インチ SICK

    インクリメンタルエンコーダ 2048 インクリメンタル 軸径:5/8インチ

    SICK
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2048●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●シリーズ:DBS60 Core●コード番号:212-5643アズワン品番65-7278-51
  • インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:5/8インチ SICK

    インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:5/8インチ

    SICK
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5641アズワン品番65-7278-37
  • インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:5/8インチ SICK

    インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:5/8インチ

    SICK
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意し
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:5/8インチ●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:41.8mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5639アズワン品番65-7282-09
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm

    Baumer
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Through hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3529アズワン品番65-7353-51
  • アクセサリ ターミナル及びアラインメントブラケット Level SICK

    アクセサリ ターミナル及びアラインメントブラケット Level

    SICK
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    レベルセンサの接続ケーブルを取り付けるためのケーブルテンションクランプです。最大伸張負荷:2.5 kN ( FEP ケーブルと併用しない)、Sick レベルセンサで使用しますレベルセンサの接続ケーブルを取り付けるためのケーブルテンションクランプ、最大伸張負荷:2.5 kN ( FEP ケーブルとの併用は不可)注
    仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:Sick Level●シリーズ:BEF●材質:プラスチック、スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0029アズワン品番65-7311-83
  • VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 39シリーズ Vega

    VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 39シリーズ

    Vega
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バールの Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイと IO リンクを備え、密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を使用しています。見やすい色の 360 ° スイッチングステータス表示及びディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7048アズワン品番65-7277-65
  • VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 19シリーズ Vega

    VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 19シリーズ

    Vega
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。1 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7023アズワン品番65-7277-71
  • Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ AMPHENOL

    Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ

    AMPHENOL
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:50psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19●コード番号:239-2369アズワン品番65-7357-49
  • Actuator/Sensor cable 3-pin SICK

    Actuator/Sensor cable 3-pin

    SICK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注
    仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●材質:TPU●IP保護等級:IP65、IP67●温度範囲:-20 → +55 ℃●コード番号:225-0189アズワン品番65-7315-40
  • 歪みゲージ ハネウェル

    歪みゲージ

    ハネウェル
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    ブラケットは 5 個入りパックで販売( RS 品番 ; - 238-5066 - 238-5066 )。Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ - FSG15N。メーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。フ
    仕様●ゲージ抵抗:6kΩ●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:10V●長さ:11.1mm●幅:12.7mm●深さ:10.3mm●最低動作温度:-40℃●最大使用温度:+85℃●寸法:11.1 x 12.7 x 10.3 mmアズワン品番65-7349-15
  • 保護カバー 側面取り付け E3Z オムロンヘルスケア

    保護カバー 側面取り付け E3Z

    オムロンヘルスケア
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:側面取り付け●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7283-88
  • 保護カバー ブラケット XUSZWPE の場合 シュナイダーエレクトリック

    保護カバー ブラケット XUSZWPE の場合

    シュナイダーエレクトリック
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 固定ブラケットは、保護スクリーンと安全ライトカーテンに使用します。動作時の周囲温度: -30 → 55 ℃ 保管時の周囲温度: -30 ~ 70 ℃ キットの構成:ステンレススチール製固定クランプ x 4、ステンレススチール製エンドクランプ x 4
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:XUSZWPE の場合●応用例:安全ライトカーテン●シリーズ:XUSZWPEFCアズワン品番65-7309-39
  • 反射板 反射 Festo

    反射板 反射

    Festo
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    Festo 光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:標準 取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定) 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7338-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射板 反射 Festo

    反射板 反射

    Festo
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo 光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:ミニ 取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定) 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7343-63
  • 反射板 反射 Festo

    反射板 反射

    Festo
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    Festo 光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:ミニ 取り付けタイプ:接着 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7345-55
  • 反射板 反射 Festo

    反射板 反射

    Festo
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Festo 光電子反射ホイルは、ラップされた物体や反射環境で使用されるラミネート面に使用されます。この反射ホイルはレーザーセンサに適しています。構造幅:標準 取り付けタイプ:接着 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7344-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射板 Festo

    反射板

    Festo
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Festo光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定)素材のハウジング:PMMA素材RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7340-32
  • 接続ケーブル 偏向ミラー UM18 SICK

    接続ケーブル 偏向ミラー UM18

    SICK
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    UM18-1XXXX / UM18-2xxxx 用 90 ° サウンドデフレクションプレート、ストレートタイプ用のステンレススチールSick UM18-1注
    仕様●アクセサリタイプ:偏向ミラー●併用可能製品:Sick UM18●シリーズ:USP●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7311-48
  • 接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLR オムロンヘルスケア

    接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLR

    オムロンヘルスケア
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:5mアズワン品番65-7362-22
  • 接続ケーブル 照明コントローラ FLV オムロンヘルスケア

    接続ケーブル 照明コントローラ FLV

    オムロンヘルスケア
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron FLV シリーズは、標準の光 1 本を搭載した標準のカメラマウント照明コントローラで構成されています。定電圧駆動方式に対応しています。動作温度範囲: 0 → +50 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:照明コントローラ●併用可能製品:FLVアズワン品番65-7302-22
  • 接続ケーブル マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ オムロンヘルスケア

    接続ケーブル マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ

    オムロンヘルスケア
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    E3X-HDスマートファイバセンサ。オムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。 スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適 スマートチューニング -
    仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:オスアズワン品番65-7310-75
  • 接続ケーブル プラグ 熱電対 フエニックス・コンタクト

    接続ケーブル プラグ 熱電対

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグは、冷接点補償、熱電対用です
    仕様●アクセサリタイプ:プラグ●併用可能製品:熱電対●応用例:冷接点補償アズワン品番65-7312-68
  • 接続ケーブル スマートカメラデータユニットケーブル FHV7 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル スマートカメラデータユニットケーブル FHV7

    オムロンヘルスケア
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    7日以内出荷
    Omron FHV-VU シリーズは、耐熱性のライトアングルコネクタタイプのスマートカメラデータユニットケーブルです。使用される材料は金型部品です。ナイロン及び熱可塑性ポリウレタン、シース部品: PVC 。耐衝撃性は衝撃力です: 150 m/s2 。動作温度範囲: -10 → +60 ℃
  • 接続ケーブル Yケーブル IO-Link SICK

    接続ケーブル Yケーブル IO-Link

    SICK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    M12 コネクタ付き Sick スマートセンサ用の Y ケーブルSick IO-Link センサとの併用注
    仕様●アクセサリタイプ:Yケーブル●併用可能製品:Sick IO-Link●応用例:M12 コネクタ付き Sick スマートセンサ用の Y ケーブル●シリーズ:SYL●ケーブル長:110mm●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12 A コード付き●材質:PVC 、亜鉛ダイキャストアズワン品番65-7314-66
  • 接続ケーブル Ethernet Cable FHV7 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Ethernet Cable FHV7

    オムロンヘルスケア
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷
    Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
  • 接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポート オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポート

    オムロンヘルスケア
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3mアズワン品番65-7275-66
  • 接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Cable FHV7

    オムロンヘルスケア
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷
    Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
  • 接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Cable FHV7

    オムロンヘルスケア
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VDB●ケーブル長:3mアズワン品番65-7276-19
  • 接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Cable FHV7

    オムロンヘルスケア
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron FHV は、MDMC ライト用の外部光変換ケーブルで構成されています。FHV シリーズカメラ用の接続アクセサリであるため、必要な形式で外部ライトを変換します。ケーブルは耐久性に優れています
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●応用例:光変換●シリーズ:FHV-VFLX-GD●ケーブル長:100mmアズワン品番65-7274-23

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサ