絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 基板用センサ

1,556件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続ケーブル Cable D6F03A3000 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Cable D6F03A3000

    オムロンヘルスケア
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ ‐ 小型。MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F03A3000●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-89
  • 取り付け用ハードウェア エンコーダホイール 10 mm シャフトエンコーダ SICK

    取り付け用ハードウェア エンコーダホイール 10 mm シャフトエンコーダ

    SICK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    概要一目でわかるあなたの利点Sick エンコーダホイールは、20 cm、10 mm ホイールボア O リング汎用測定ホイールです。 10 mm ソリッド / フルシャフトのエンコーダで使用します。 また、L ブラケットアクセサリ BEF-WF-36 もお勧めします。用途硬い表面の測定に最適です。 柔らかい表面のために BEF-MR-010020 を考慮しなさい注
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●併用可能製品:10 mm シャフトエンコーダ●応用例:リニア測定アズワン品番65-7279-09
  • 取り付け用ハードウェア I/Oケーブル Fq-CR オムロンヘルスケア

    取り付け用ハードウェア I/Oケーブル Fq-CR

    オムロンヘルスケア
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
    仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD002●ケーブル長:2mアズワン品番65-7273-93
  • 取り付けロッド 取り付けシステム 取り付けシステムBMS BALLUFF

    取り付けロッド 取り付けシステム 取り付けシステムBMS

    BALLUFF
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けシステム●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-21
  • 取り付けロッド ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS BALLUFF

    取り付けロッド ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS

    BALLUFF
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-23
  • 取り付けロッド ブラケット 取り付けシステムBMS BALLUFF

    取り付けロッド ブラケット 取り付けシステムBMS

    BALLUFF
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02アズワン品番65-7270-55
  • 取り付けベース アライメントブラケット 安全ライトグリッド SICK

    取り付けベース アライメントブラケット 安全ライトグリッド

    SICK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    ショックアブソーバの Sick アライメントブラケット。4 個パックの梱包ユニット。回転可能注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:アライメントブラケット●併用可能製品:安全ライトグリッド●応用例:取り付け●シリーズ:BEFアズワン品番65-7295-41
  • 取り付けブラケット 接続ケーブル FX3 - MOC SICK

    取り付けブラケット 接続ケーブル FX3 - MOC

    SICK
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点この D-Sub 接続ケーブルは、ケーブル長が 2 m で、シールドに適合しています。用途マイクロ D-sub コネクタ用の角度付きボディです D-sub HD コネクタ用のストレートボディです注
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FX3 - MOC●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:15 ピン、アングル、オスコネクタ Micro D-Subアズワン品番65-7284-14
  • 取り付けアダプタ USBプログラミングツール PEPPERL+FUCHS

    取り付けアダプタ USBプログラミングツール

    PEPPERL+FUCHS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs インターフェイスケーブルは、赤外線インターフェイスを備えた超音波センサのパラメータ化に適しています。このケーブルは、センサの赤外線インターフェイスを備えた PC の USB インターフェイス間の接続を開始できます。100 mA 未満の動作電流 ポイントツーポイント接続 耐振動性: 10 → 55 Hz
    仕様●アクセサリタイプ:USBプログラミングツールアズワン品番65-7298-63
  • 工具 取り付けキーセット F & B M8 PVC SICK

    工具 取り付けキーセット F & B M8 PVC

    SICK
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    Sick M8 取り付けキーセットは、0.4 Nm の較正トルクでSick M8 ケーブル注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けキーセット●併用可能製品:F & B M8 PVC●応用例:取り付け工具●シリーズ:TOOLアズワン品番65-7311-87
  • 工具 トルク工具 M12 SICK

    工具 トルク工具 M12

    SICK
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    Sick M12 取り付けキーセットは、較正されたトルク 0.6 Nm ですSick M12 ケーブル注
    仕様●アクセサリタイプ:トルク工具●併用可能製品:Sick M12●応用例:Sick M12 取り付けキーセットは、較正されたトルク 0.6 Nm です●シリーズ:TOOLアズワン品番65-7314-71
  • 光ファイバケーブル 1 350 mm SICK

    光ファイバケーブル 1 350 mm

    SICK
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    概要アプリケーション指向のセンサソリューションの場合は、適切な光ファイバケーブルを選択する必要があります。Sick では、プラスチックとガラス繊維製の幅広い光ファイバケーブルを取り揃えているので、最適なオートメーションソリューションが実現します。これは、特に光ファイバケーブルを用途固有の適応に適応させる必要がある作業に適用されます。
    仕様●検出範囲:1,350 mm●光ファイバのタイプ:ガラス●接続方式:M6●応答時間:0.008 秒アズワン品番65-7295-55
  • 交換用モジュール 接続ケーブル CDB SICK

    交換用モジュール 接続ケーブル CDB

    SICK
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    接続ケーブルSick CDB モジュールと合わせて注
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Sick CDB●応用例:接続ケーブル●シリーズ:YF2Z1B●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:D-Sub HD 、M12アズワン品番65-7314-68
  • 交換用モジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICR SICK

    交換用モジュール フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ ICR

    SICK
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    Sick 識別センサを PROFIBUS-DP ネットワークに接続しますSick ICR620注
    仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスプロキシ / ゲートウェイ●併用可能製品:Sick ICR●応用例:Sick Identification センサと PROFIBUS-DP ネットワークの●シリーズ:CDF600●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12●材質:アルミアズワン品番65-7311-64
  • 固定具 スプリング ワッシャー EAL580-B エンコーダ、EAL580-T エンコーダ、G0A2H エンコーダ、G0AMH エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0MMH エンコーダ Baumer

    固定具 スプリング ワッシャー EAL580-B エンコーダ、EAL580-T エンコーダ、G0A2H エンコーダ、G0AMH エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0MMH エンコーダ

    Baumer
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    o 58 mm ハウジングのエンコーダ用スプリングカップリング、穴距離 73 mm ( Z 119.072 )。高ダイナミック用途及び高精度要求に適しています
    仕様●アクセサリタイプ:スプリング ワッシャーアズワン品番65-7350-42
  • ロックナット 保護ハウジング及び保護パイプ G6、KTM コア SICK

    ロックナット 保護ハウジング及び保護パイプ G6、KTM コア

    SICK
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    G6、KTM コア、KTM Prime、CSM、LUTM 用の Sick 保護ハウジング及び保護パイプです。ステンレススチール 取り付け金具が付属注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:保護ハウジング及び保護パイプ●併用可能製品:G6 、KTM コア●応用例:保護スリーブ●シリーズ:G6アズワン品番65-7295-39
  • ロータリエンコーダ 1024 オムロンヘルスケア

    ロータリエンコーダ 1024

    オムロンヘルスケア
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
    仕様●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7274-80
  • ロータリエンコーダ 1000 オムロンヘルスケア

    ロータリエンコーダ 1000

    オムロンヘルスケア
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6F-CWZ5G 1000P/R 2M は、直径 60 mm のインクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12 → 24 V dc です。出力形式は無料です。防水・耐油構造( IP65f ) 誤配線のリスクを軽減する出力短絡保護回路 コンプリメンタリ出力モデルは延長ケーブルと併用できます
    仕様●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7272-86
  • ロータリエンコーダ SIEMENS

    ロータリエンコーダ

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:230 Vアズワン品番65-7303-45
  • レンズ 並列ライト E32 オムロンヘルスケア

    レンズ 並列ライト E32

    オムロンヘルスケア
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:並列ライト●併用可能製品:E32アズワン品番65-7282-61
  • レンズ 端子カバー E5CNデジタル温度コントローラ オムロンヘルスケア

    レンズ 端子カバー E5CNデジタル温度コントローラ

    オムロンヘルスケア
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    E5CN温度レギュレータのアクセサリ。E5CN温度レギュレータのアクセサリ。
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:E5CNデジタル温度コントローラアズワン品番65-7287-97
  • レンズ Lens SV オムロンヘルスケア

    レンズ Lens SV

    オムロンヘルスケア
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:Lens●併用可能製品:SV●応用例:CCTV レンズ●シリーズ:SV-V
  • レーザースキャナ SICK

    レーザースキャナ

    SICK
    ¥889,800税込¥978,780
    1個
    7日以内出荷
    OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications。Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields。The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field
    仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDMアズワン品番65-7302-73
  • フロート スイッチ ポリプロピレン Lovato

    フロート スイッチ ポリプロピレン

    Lovato
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Lovato フロートスイッチは、下水や産業からの排水などの汚染水のレベルを土木 / 産業で制御するために使用します。TUV 認定
    仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10mアズワン品番65-7315-17
  • フロート スイッチ ステンレススチール WIKA

    フロート スイッチ ステンレススチール

    WIKA
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    WIKA RLS3000 フロートレベルスイッチは、温度出力を備えています。レベル 1 スイッチング出力、常時閉( NC ) 温度 Pt1000 ( 2 ワイヤ) スイッチポジション SP1 50 mm
    仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:0mmアズワン品番65-7304-83
  • ブラケット ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS BALLUFF

    ブラケット ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS

    BALLUFF
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-20
  • ブラケット ブラケット 取り付けシステムBMS BALLUFF

    ブラケット ブラケット 取り付けシステムBMS

    BALLUFF
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02アズワン品番65-7270-26
  • ブラケット スリット E39 オムロンヘルスケア

    ブラケット スリット E39

    オムロンヘルスケア
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:スリット●併用可能製品:E39アズワン品番65-7282-80
  • ブラケット Flexiループ固定クリップ Flexi ループ SICK

    ブラケット Flexiループ固定クリップ Flexi ループ

    SICK
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点取り付けブラケットは Flexi ループ固定クリップで使用され、寸法は 15 mm x 32 mm x 21 mm です。用途梱包ユニット 1 個 flexi ループに最適注
    仕様●アクセサリタイプ:Flexiループ固定クリップ●併用可能製品:Flexi ループアズワン品番65-7283-89
  • プラグ ターミナル及びアラインメントブラケット ライトグリッド SICK

    プラグ ターミナル及びアラインメントブラケット ライトグリッド

    SICK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Sick ライトグリッドで使用するための取り付けキット 1、回転式、スイベルマウントです取り付けキット 1、回転可能、スイベル取り付け注
    仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:Sick ライトグリッド●応用例:取り付けキット 1 、回転式、スイベルマウント●シリーズ:BEF●材質:プラスチックアズワン品番65-7311-65
  • ひずみゲージ 88.9mm 350Ω Micro-Measurements

    ひずみゲージ 88.9mm 350Ω

    Micro-Measurements
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計
    仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mmアズワン品番65-7309-28
  • ひずみゲージ 88.9mm 120Ω Micro-Measurements

    ひずみゲージ 88.9mm 120Ω

    Micro-Measurements
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計
    仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:120Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mmアズワン品番65-7310-09
  • ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥209,800税込¥230,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:7.37mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-40
  • ひずみゲージ 5.97mm 350Ω 1箱 10個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 5.97mm 350Ω 1箱 10個入

    Micro-Measurements
    ¥279,800税込¥307,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7309-31
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥87,980税込¥96,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.57mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-25
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥129,800税込¥142,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストさ
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7308-24
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥239,800税込¥263,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、3 素子角型 Rosette ストレインゲージと銅はんだタブから構成されています。これらは、汎用 45 ° のシングルプレーン rosette です。コンパクトな形状。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
  • ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥169,800税込¥186,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
    仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.19mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7309-33
  • ひずみゲージ 1.57mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurements

    ひずみゲージ 1.57mm 350Ω 1袋 5個入

    Micro-Measurements
    ¥85,980税込¥94,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
    仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:3.05mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-46
  • バーコードリーダー 1袋 25個入 シュナイダーエレクトリック

    バーコードリーダー 1袋 25個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥52,980税込¥58,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric XGHB シリーズ RFID 電子タグです。メモリタイプ - EEPROM メモリ操作 - 読み取り / 書き込み
    仕様●接続タイプ:ワイヤレス●読取り距離:40mmアズワン品番65-7333-33

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサ