計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
色クロ
質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
電源専用ACアダプタ(AC100~120V)
ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)115
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス
通信速度~38.4kbps
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
DCNV□□-RS42RJ2用RS-422ケーブル(10m)
色クロ
規格RS-422
電圧(V)DC5
電源専用ACアダプタ(AC100~120V)
ケーブル長(m)10
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)115
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス
通信速度~38.4kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
計算機リンクユニット(D-SUB25P)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
色クロ
質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
電源専用ACアダプタ(AC100~120V)
ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)115
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス
通信速度~38.4kbps
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥40,300
税込¥44,330
4日以内出荷
計算機リンクユニット(D-SUB9P) 計算機リンクユニット側用長距離通信用コンバータ
色クロ
質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
電源専用ACアダプタ(AC100~120V)
ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)115
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P メス
通信速度~38.4kbps
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥40,300
税込¥44,330
4日以内出荷
計算機リンクユニット(D-SUB9P)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
色クロ
質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
電源専用ACアダプタ(AC100~120V)
ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)115
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス
通信速度~38.4kbps
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥40,300
税込¥44,330
4日以内出荷
DCNV□□-RS42R用RS-422ケーブル(10m)
色クロ
規格RS-422
電圧(V)DC5
電源専用ACアダプタ(AC100~120V)
ケーブル長(m)10
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)115
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス
通信速度~38.4kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥37,300
税込¥41,030
4日以内出荷
MELSEC-QnA/ACPU/FX(D-SUB25P)/AモーションコントローラCPU対応長距離用コンバータ
色クロ
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
電源専用ACアダプタ(AC100~120V)
ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)115
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
通信速度~38.4kbps
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG
色DIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ
質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9
備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P
規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ
消費電力(W)4.68
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)-20~60
材質(ケース)アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22
保存温度(℃)-20~85
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け
通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能
絶縁耐圧2kV(電源及び信号)
過電流保護2つの信号ショートに対しての保護
保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと
端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type
保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC(クラスB)
ボーレート230.4kbps
結線コンバータ
使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと
入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
¥29,920
税込¥32,912
3日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)57.8(フレーム)
質量(g)250
抵抗(Ω)88
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)53.0(フレーム)
質量(g)210
抵抗(Ω)96
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)50.0(フレーム)
質量(g)310
抵抗(Ω)77
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×40×50
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)140
抵抗(Ω)128
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)65.0(フレーム)
質量(g)190
抵抗(Ω)115
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×65
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)53.0(フレーム)
質量(g)200
抵抗(Ω)107
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)130
抵抗(Ω)137
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)105
抵抗(Ω)164
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)47.0(フレーム)
質量(g)95
抵抗(Ω)144
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)30.4(フレーム)
質量(g)55
抵抗(Ω)190
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)140
吸着力(N)10.5
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)47.0(フレーム)
質量(g)95
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)47.0(フレーム)
質量(g)95
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)26.5(フレーム)
質量(g)45
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×16×26.5
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)65.0(フレーム)
質量(g)180
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)22×26×65
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)39.0(フレーム)
質量(g)30
プランジャー径(Φmm)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)15×12×39
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)25.1(フレーム)
質量(g)50
プランジャー径(Φmm)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×25.1
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)31.0(フレーム)
質量(g)20
プランジャー径(Φmm)5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)10×15×31
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)20.1(フレーム)
質量(g)20
プランジャー径(Φmm)5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)13×16×20.1
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)24.8(フレーム)
質量(g)13
プランジャー径(Φmm)4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)10×12×24.8
電圧(V)AC200 DC100
許容電流(A)80
許容回転数(min-1[r.p.m])2000
回転方向cw-ccw
絶縁抵抗50MΩ(500V)以上
絶縁耐力2500V 1min
300万回以上の長寿命を実現
負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型)
水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ
B種相当絶縁、モールドコイル採用
50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15
300万回以上の長寿命を実現
負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型)
水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ
B種相当絶縁、モールドコイル採用
50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15
小型・軽量で吸引力が大きい
水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ
B種相当絶縁、モールドコイル採用
50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15
質量(g)180
小型・軽量で吸引力が大きい
水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ
B種相当絶縁、モールドコイル採用
50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15
質量(g)180
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。