ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ付きソレノイド国際電業4日以内出荷から47日以内出荷
径(Φmm)可動鉄心径:18定格電圧(V)AC200V作動方式引張形動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用温度上昇65℃以下絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm最大ストローク(mm)20取付方向水平又は、垂直通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥7,918¥7,198
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥8,798¥7,998
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥9,898¥8,998
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥12,078¥10,980
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678¥16,980
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥6,048¥5,498
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥13,178¥11,980
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥24,178¥21,980
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥3,958¥3,598
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥4,398¥3,998
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥23,078~¥20,980~