絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC200(11)
- DC12/24(31)
- DC6/12/24(34)
- DC3(1)
- DC5(2)
- DC6(45)
- DC6~48(2)
- DC12(48)
- DC24(57)
- DC100(4)
- その他(1)
吸引力(N[kgf])
- 2.94[0.3](1)
- 4.9[0.5](3)
- 5.8[0.6](2)
- 7.8[0.8](2)
- 9.8[1.0](1)
- 14.7[1.5](2)
- 16.6[1.7](1)
- 19.6[2.0](2)
- 19.6[2](1)
- 24.5[2.5](1)
- 29.4[3.0](1)
- 29.4[3](1)
- 39.2[4.0](1)
- 39.2[4](1)
- 49.0[5.0](1)
- 49[5](1)
- 58.8[6.0](1)
- 58.8[6](1)
- 78.4[8.0](1)
- 78.4[8](1)
- 吸引力(N[kgf])をもっと見る
ブランド
- 国際電業(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から29日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個欠品中プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)吸引力(N[kgf])2.9[0.3]RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
小形ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22作動方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)吸引力(N[kgf])4.9[0.5]RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V
国際電業¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から51日以内出荷定格電圧(V)AC100V作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間