1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT 寸法線形性:± 400μm 保護構造IP67 耐電圧充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間 検出方式誘導式 本体質量(g)53.5 検出距離(mm)物体:0.5~3.0 接続方法コネクタ型 電源電圧(V)DC15~30 機能位置制御(Positioning) 応答時間≦ 30 ms 使用周囲温度(℃)-25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと) 負荷抵抗電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω 保護回路出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路 使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと) 出力仕様DC0-10V/DC4-20mA 検出範囲(mm)103 耐振動10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間 取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link 絶縁抵抗≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型 消費電流≦ 30 mA 耐衝撃Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
1個
39,980 税込43,978
22日以内出荷

『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります