絞り込み
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • omron(オムロン)(58)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(30)
  • 緑測器(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アサ電子工業(2)
  • スイッチサイエンス(2)
  • 北陽電機(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • SICK(1)
  • Seeed Studio(1)
  • SIRC(サーク)(1)
検出距離(mm)
  • 26.3(1)
  • 30(1)
  • 47.3(1)
  • 50(3)
  • 82.9(1)
  • 85(1)
  • 120(1)
  • 250(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
クラス最小 変位センサ
用途装置組込みに最適仕様拡散反射型付属品M3ネジ×2本材質ディスプレイ:PET種類変位センサ材質(ケース)アルミダイカスト電源電圧(V)DC12~24 ±10%保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)光源媒質:赤色半導体レーザ消費電流(mA)70以下(DC24V時)波長(nm)655安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(前面)PPSUウォームアップ時間約5分サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTOEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.1%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から98日以内出荷
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)長距離レーザBGSセンサTOF-LシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に検出距離(m)0~4.5仕様BGS(距離設定型)付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)材質フロントカバー:PMMA質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1出力点数2CH材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色半導体レーザ(投光)応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下波長(nm)650スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離15%以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)耐ノイズFeilen Level 4クリア感度調整4回転ボリウム表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
透過型エッジセンサTD1シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透過型エッジセンサTD1シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
エッジ位置・幅、すき間測定
用途エッジ位置の測定に種類エッジ計測センサRoHS指令(10物質対応)対応
変位センサアンプユニットCDAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変位センサアンプユニットCDAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
変位センサ用アンプユニット
用途変位センサの制御にRoHS指令(10物質対応)対応
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85

変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

変位センサ/測長センサ