FA現場のお役立ち情報
121件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直線変位センサ LP-F-15シリーズ 緑測器直線変位センサ LP-F-15シリーズ緑測器
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
種類その他の変位センサ
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT omron(オムロン)スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GTomron(オムロン)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
付属品レーザ関連ラベル保護構造IEC60529規格 IP40分解能(μm)10(平均回数16回時)材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)(投光器) 30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)測定範囲(幅)(mm)28周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)直線性±0.1%F.S.耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)温度特性0.01%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GT omron(オムロン)スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GTomron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
質量(g)約330保護構造IEC60529規格 IP20材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min温度特性0.005%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096測定周期(μs)標準モード:1500、高速モード:500耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)インターフェースユニット ZX-GT omron(オムロン)スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)インターフェースユニット ZX-GTomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
付属品クランプ2個質量(g)約330保護構造IEC60529規格 IP20材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min表示灯電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ 通信インターフェースユニット omron(オムロン)スマートセンサ 通信インターフェースユニットomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
耐電圧AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下接続方式USBコネクタ材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート保護回路電源逆接続保護表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
接触式変位センサ D5SNシリーズ omron(オムロン)接触式変位センサ D5SNシリーズomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
41日以内出荷
スマートファイバアンプ E3NX-Fシリーズ omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3NX-Fシリーズomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
スマートファイバアンプ E3X-ZVシリーズ omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-ZVシリーズomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
スマートファイバアンプ E3NXシリーズ omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3NXシリーズomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
延長用ファイバケーブル omron(オムロン)延長用ファイバケーブルomron(オムロン)
94,980税込104,478
1個
翌日出荷から41日以内出荷
スマートセンサ omron(オムロン)スマートセンサomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
41日以内出荷
ファイバ同軸変位センサ ケーブル omron(オムロン)ファイバ同軸変位センサ ケーブルomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
41日以内出荷
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプションパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,698税込4,068
1個ほか
4日以内出荷から92日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ 保守部品 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ 保守部品パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1袋(5個)
4日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
タイプエア駆動タイプのセンサヘッド10mmタイプ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)
ゴムベローズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ゴムベローズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
対応商品接触式デジタル変位センサ HG-SRoHS指令(10物質対応)対応
スマートレーザセンサ  E3NC用 アンプユニットカバー omron(オムロン)スマートレーザセンサ E3NC用 アンプユニットカバーomron(オムロン)
559税込615
1個
42日以内出荷から70日以内出荷
設定プラグ omron(オムロン)設定プラグomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
42日以内出荷
種類設定プラグ長さ(m)0.025
パソコン用ロギングツール omron(オムロン)パソコン用ロギングツールomron(オムロン)
65,980税込72,578
1個
42日以内出荷
種類スマートセンサレーザタイプ用ソフトウエア対応OSWindows 7/8.1/10(32bit/64bit)
パソコン用設定ツール omron(オムロン)パソコン用設定ツールomron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
42日以内出荷
適合機種形ZX用種類機能設定、ロギング用ソフトウェア
パソコン接続用センサ機能設定ツール omron(オムロン)パソコン接続用センサ機能設定ツールomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
42日以内出荷
種類ZXシリーズ通信ユニット+ZXシリーズセンサ設定ソフトCD-ROM
多点演算スマートパッケージ omron(オムロン)多点演算スマートパッケージomron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
42日以内出荷
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート長さ(m)2出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下接続方式コード引き出し電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下入力信号タイミング入力、リセット入力、ゼロリセット入力消費電流(A)電源電圧DC12V時、0.070以下出力信号出力0/出力1/出力2/出力3/出力4入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
平坦度計測用スマートパッケージ omron(オムロン)平坦度計測用スマートパッケージomron(オムロン)
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート長さ(m)2出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmin.、残留電圧1.2V以下接続方式コード引き出し電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下入力信号基準値設定入力、バンク切替入力(Bank1/2)、タイミング入力消費電流(A)電源電圧DC12V時、0.070以下出力信号演算結果PASS出力、演算結果NG出力ゲート出力入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
接触式デジタル変位センサ用測定子 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ用測定子パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,398税込5,938
1個
32日以内出荷
接触式デジタル変位センサ用ジョイント パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ用ジョイントパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,298税込2,528
1個
32日以内出荷
高精度・高機能接触式変異センサ 測定子 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高精度・高機能接触式変異センサ 測定子パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個
32日以内出荷
高精度・高機能接触式変異センサ 外部入出力ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高精度・高機能接触式変異センサ 外部入出力ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
高精度・高機能接触式変異センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高精度・高機能接触式変異センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
55,980税込61,578
1個
17日以内出荷
付属品取付枠材質表面シート:ポリエステル、ケース:難燃性ABS表示極性および6桁、モード表示、緑色/赤色バックライト付LCD量子化誤差±1digit電源電圧(V)DC12~24 DC±10% リップルP-P10%以下最小読取値0.1μm消費電流(mA)200以下表示範囲(mm)-99.9999~99.9999プリセット機能極性および6桁使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60応答速度2,000mm/s使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐振動10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(+P:最大、-P:最小)接続台数センサヘッド1台組み合わせセンサヘッドTR-2510、TR-2510T、TR-2510-R3N、TR-2510T-R3N、TR-155、TR-155-R3N、TR-1515、TR-1535
デジタル変位センサ用通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ用通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
適合コントローラHG-SC□、HG-TC□保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
接触式デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ コントローラパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール規格EMC指令保護構造IP40(IEC)出力PNPトランジスタオープンコレクタ表示分解能0.1μm電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲-199.9999~199.9999mm判定出力NO/NC 切換式使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)デジタル表示204セグメントLCD連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間トリガ入力入力時間2ms以上(ON)組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
接触式デジタル変位センサ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。ストローク32.5mm以上質量(g)約150測定範囲(mm)32保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。方式コンデンサアース測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50分解能0.5μm機能活線挿抜機能装備使用周囲温度(℃)-10~+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20~+60締付トルク(N・m)測定子0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式サンプリング周期1ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯2色LED(橙色/緑色)耐振動耐久10~150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回
レーザ計測センサ ZS-X omron(オムロン)レーザ計測センサ ZS-Xomron(オムロン)
83,980税込92,378
1個
42日以内出荷
高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-Xパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
種類高精度変位センサ検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
レーザ式ラインセンサ LA パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)レーザ式ラインセンサ LAパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
種類測長センサ
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ) ZX-GT omron(オムロン)スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ) ZX-GTomron(オムロン)
65,980税込72,578
1個
42日以内出荷
スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T omron(オムロン)スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-Tomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
42日以内出荷
スマートセンサ omron(オムロン)スマートセンサomron(オムロン)
959税込1,055
1個
42日以内出荷
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)延長ケーブル ZX-GT omron(オムロン)スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)延長ケーブル ZX-GTomron(オムロン)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)パソコン設定用ソフト ZX-GT omron(オムロン)スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)パソコン設定用ソフト ZX-GTomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
42日以内出荷
スマートセンサ プリアンプ取りつけ金具 ZX-E omron(オムロン)スマートセンサ プリアンプ取りつけ金具 ZX-Eomron(オムロン)
959税込1,055
1個ほか
翌々日出荷から42日以内出荷

変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

変位センサ/測長センサ