さらに商品を絞り込む
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • 0.5~2.0(1)
  • 0.5~3.0(1)
  • 3(1)
  • 26.3(1)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 250(3)
  • 3000(2)
  • 10000(1)
  • 検出距離(mm)をもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

変位センサ/測長センサ :「測長器」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85

変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

測長器特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら