絞り込み
ブランド
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)
  • AUTONICS(オートニクス)(22)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • Metrol(メトロール)(13)
  • omron(オムロン)(72)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • RS PRO(39)
  • SUS(1)
  • SwitchBot(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • アサ電子工業(24)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(13)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(13)
  • 富士電機(5)
  • 小野測器(1)
  • 岩田製作所(28)
  • 近藤製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電容量式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    静電容量式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整。高IP保護で過酷な産業環境に最適。高温媒体に使用。位置検出またはレベル監視用
    付属品ロックナット: 2材質PBT、 PC、 POM取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65、 IP 67、 IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出方式静電容量式検出距離(mm)定格:25 ± 10 %、0.5~40ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m、 PUR、 Φ 4 mm、 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整有保護クラスIII伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN通信インターフェースIO-Link
近接センサ