絞り込み
ブランド
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)
- AUTONICS(オートニクス)(22)
- azbil(旧:山武)(5)
- IDEC(和泉電気)(5)
- Metrol(メトロール)(13)
- omron(オムロン)(43)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- RS PRO(39)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- アサ電子工業(23)
- オムロンヘルスケア(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(13)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(13)
- 富士電機(5)
- 小野測器(1)
- 岩田製作所(28)
- 近藤製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

静電容量式近接センサ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から12日以内出荷視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整。高IP保護で過酷な産業環境に最適。高温媒体に使用。位置検出またはレベル監視用付属品ロックナット: 2材質PBT、 PC、 POM取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65、 IP 67、 IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出方式静電容量式検出距離(mm)定格:25 ± 10 %、0.5~40ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m、 PUR、 Φ 4 mm、 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整有保護クラスIII伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN通信インターフェースIO-Link