近接センサ :「衝撃 センサ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz)20以下 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部)ABS 回路(接点)1a 接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット)ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
1個ほか
3,690 税込4,059
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 出力直流2線式 電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

バイパス管取りつけタイプ アンプ内蔵形、省スペース
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 保護構造IEC規格 IP66 材質(ケース)耐熱ABS 消費電流(mA)12以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(ケーブル)(クランプ)NBR 材質(カバー)耐熱ABS 周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 繰返し精度(μm)±200以下 使用電圧範囲(V)DC10.8~30 動作モードNO 表示灯検出表示灯(橙色) 周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと) 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 残留電圧(V)1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)100以下 電源の種類直流3線式
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

omron(オムロン)スマート近接センサ
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 検出対象導体および誘電体 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

品名センサ部 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 関連資料セレクションガイド(2.9MB) 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2 発振周波数標準周波数 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IEC60529規格 IP67 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2 ヘッド形状円柱型 コードPVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) センサ形状ネジ型 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット 付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IEC60529規格 IP67 ヘッド形状円柱型 コードPVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内 極性有極性 材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) センサ形状ネジ型 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 電源の種類直流3線式
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書 タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形 保護構造IEC規格 IP66 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 材質(ケース)耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下 材質(検出面)耐熱ABS シールド非シールド 材質(ナット)ポリアセタール 応差検出距離の4~20% 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コイル間(形F92Aと近接センサ)の磁気結合を応用して、ON/OFF信号をコードレスで伝送、従来のセンサでは使用が困難な回転体、移動物体からの信号伝送が可能 無電源で動作しますから、使いやすく、メンテナンスも不要 油やほこりに対しても、抜群の耐環境性を発揮 磁気結合方式ですから樹脂、ガラスなどの非金属の壁があっても伝送できます
質量(g)約160 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)黄銅 応答時間1ms以下 絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 設定距離(mm)(伝送)0~4.5 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h 外径M18 材質(検出面)ABS 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V)リード線一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力直流2線式 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~100 電源の種類直流2線式
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
付属品取扱説明書 材質(ケース)ステンレス(SUS316L) 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面)PBT 漏れ電流(mA)0.8以下 シールドシールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに 金属直取りつけが可能(-Nタイプ) 種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
タイプ角型、非シールドタイプ 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)2 接続方式コード引き出しタイプ 材質(ケース)耐熱ABS 電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 使用電圧範囲(V)DC10~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下 材質(検出面)耐熱ABS 表示灯動作表示(赤色) 応差検出距離の10%以下 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具 質量(g)約10(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力直流2線式 材質(ケース)ポリアリレート 電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード標準 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド非シールドタイプ 応差検出距離の10%以下 応答周波数(kHz)1以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~50以下 電源の種類直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

磁性体も、非磁性体も100mmの超長距離検出が可能
タイプ円柱型、差動コイル形 保護構造IEC規格 IP66 出力電流出力タイプ 検出距離100mm ±10% 標準検出物体(mm)鉄200×200×1 材質(ケース)アルミダイカスト 制御出力DC200mA以下(残留電圧:1V以下) 応答時間100ms以下 消費電流(mA)DC40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:5以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0~80 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響-10~+40℃の温度範囲内で+20℃時の検出距離の30%以下 材質(検出面)エポキシ樹脂 動作モードNO 表示灯動作表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+55( ただし、氷結、結露しないこと) 質量(g/m)約1500 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)200 X、Y、Z各方向 10回 検出ヘッドサイズΦ106 電源の種類直流3線式
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂
動作モードNO シールドシールド
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

質量(g)約35(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP67 コード長さ(m)3 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)(コード)軟質塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時、保存時 : 各35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h 応答周波数(Hz)40以上(アンプFINE時)、100以上(アンプNORM時) 材質(検出面)耐熱ABS 周囲温度(℃)動作時 : -10 ~+55、保存時 : -25 ~+70 (ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 応差検出距離の10%以下(アンプFINE時)、検出距離の15%以下(アンプNORM時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3 回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm) 金属面への直接取りつけが可能
付属品調整用ドライバ、取扱説明書 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 材質(ケース)耐熱ABS 消費電流(mA)10以下(DC24V時) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0~7.5 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10~30 応答周波数(Hz)100 温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下 材質(検出面)耐熱ABS 感度調整11回転ボリウム 表示灯検出表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと) シールド非シールド 応差検出距離の15%以下 出力形式NPN 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 残留電圧(V)1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時) 検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm 電源の種類直流3線式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

omron(オムロン)角型近接センサ E2Q6
付属品取扱説明書 材質端子台:ポリアミド 質量(g)約250/約230(梱包状態/本体のみ) タイプ角型、直流タイプ 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)ポリアミド 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む 制御出力開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA時) 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、負荷短絡保護 検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内、DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 耐衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各6方向 3回 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面)ポリアミド 動作モードNO+NC 表示灯電源表示灯(緑色)、検出表示灯(黄色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間 検出ヘッドサイズ40mm×40mm×118mm 電源の種類直流3線式
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検出距離50mmの長距離形
質量(g)約1.4 タイプ円柱型 保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)鉄100×100×1 材質(ケース)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと) 設定距離(mm)0~40 検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下 材質(検出面)ポリエステル 動作モードNO 表示灯動作表示灯(赤色) 応差検出距離の10%以下 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)15以下 検出ヘッドサイズΦ85
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売) 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)SUS303(EN1.4305) 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む) 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面)耐熱ABS 表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。 シールド非シールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 電源の種類直流3線式
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレスボディ アルミ切粉対策 取付金属(鉄)への埋込み取付可 ヨーロッパEcolab社認証の耐薬品性
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)黄銅 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)AC20~264 応答周波数(Hz)25 温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)1.7以下 表示灯動作表示:(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット)(締付)黄銅、ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄、亜鉛メッキ 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)5~300 電源の種類交流2線式
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 電源電圧範囲DC5~24V。
付属品取扱説明書 質量(g)約45(梱包状態) タイプ円柱型、シールドタイプ 材質(ケース)黄銅 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下 使用電圧範囲(V)DC4.75~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内 材質(検出面)ABS 動作モードNO 表示灯(検出表示)赤色 シールドシールド 応差検出距離の10%以下 応答周波数(kHz)1 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500 残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下) 電源の種類直流3線式
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性
保護構造IEC規格 IP67 動作モードNO
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直交流両用タイプ
付属品取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 接続方式コード引き出しタイプ 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応差検出距離の10%以下 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)