154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサ電子工業磁気近接用マグ
磁気近接センサは無接点で信頼性が高いだけでなく、どの方向からでも円形の動作曲線に対して垂直に近づくように出来るので、動きにぶれがあっても高精度で安定的位置検知が得られます。 「マグ」は近接用の発磁ユニットの略語で、単体磁石をプラスチックで被膜し、ねじ等で取り付けるようになっています。他の一般の近接センサに比べ小形で大きな検出距離が得られます。(磁石単体が剥き出しでは鉄片等が付着し易く、トラブルの原因になる心配があります) 磁石単体「AG0304」はΦ3×4の希土類磁石で、回転体(カップリングのハブ等)の外周に埋め込んで回転位置の検出、回転速さの検出センサ等に利用できます。磁石単体は大小揃えており、機械組込用のご相談に応じることが可能です。また周辺空間のない小形装置にも実装しやすい利点があります。
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。 動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。 高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。 一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。 ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。 電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置 搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など) 仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面 取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m 保護構造IP67 出力NPNオープンコレクタ(近接時ON) 耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間) 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 応答時間16μsec以下 消費電流(mA)12.5 MAX 出力電流(mA)20 MAX 使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと) ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒 表示灯S極:赤色、N極:緑色 絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間) 検出対象磁性金属 使用周囲湿度(%RH)20~95
1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷

ミスアライメントに強い万能タイプ。 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。 ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。 カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。 【ディスク型カップリング】 バックラッシュゼロ スムーズな回転伝達 あらゆる用途にある豊富なバリエーション ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(g)9 穴径(Φmm)中間:6.6、ディスク:7.6 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 シリーズML 耐熱性ポリイミド:-40℃~200℃、カーボンFRP:-25℃~85℃ 常用トルク(N・m)0.4 締付トルク(N・m)0.7 慣性モーメント(kg・m2)2.4×10^-7 材質(ディスク)ポリイミド MM3 許容偏角(°)5 ねじりばね定数(N・m/rad)60 許容伸縮(mm)±0.3 許容偏心(mm)0.6
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式 出力電流(mA)最大15 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AHM025 用途:耐環境、高感度磁気近接センサ。自動倉庫内の移動体の検出。停止位置。搬入か搬出かの認識センサ( S→Nが搬入、N→Sが搬出、など)・AHM025 活用事例:自動走行運搬車の番地センサ。高速移動体の走行システム・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
仕様検出磁極:S極/N極、磁気検出向き:前面 取付SUS303 タイプ4線式 感度磁気:S極:0.4±0.05mT/N極:0.3±0.05mT 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC12~24 応答時間50msec 出力仕様Nchオープンドレン ケーブル長(mm)4芯Φ3.1×1000 黒 消費電流10mA MAX
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】前面 取付M3 タイプ3線式 感度【磁気】0.9±0.2mT 材質(ケース)GF強化PBT 黒 電源電圧(V)DC5~24 応答時間5μsec 消費電流(mA)最大8 ケーブル3芯Φ4×1000mm 黒 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式 感度【磁気】3~4mT 電源電圧(V)DC5~24 応答時間16μsec 消費電流(mA)最大8 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 表示灯赤色
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
取付M12ナット タイプ3線式・標準 感度【磁気】2.5~3.5mT 材質(ケース)GF強化PBT 黒 電源電圧(V)DC5~24 応答時間5μsec 消費電流(mA)最大8 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L21.6 F4 D25 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:12 常用トルク(N・m)2.2 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)6.35 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)8
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)16 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)18
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L35 F7.8 D40 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:20.4 常用トルク(N・m)6.8 締付トルク(N・m)4 穴径d1(Φmm)(H8)8 材質(ディスク)カーボンFRP MM5 穴径d2(Φmm)(H8)10
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)4 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)4
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L16.5 F3 D16 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:7.6 常用トルク(N・m)0.6 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)5 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)6.35
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)5 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)6
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L21.6 F4 D25 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:12 常用トルク(N・m)2.2 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)6.35 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)10
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)16 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)24
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L35 F7.8 D40 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:20.4 常用トルク(N・m)6.8 締付トルク(N・m)4 穴径d1(Φmm)(H8)14 材質(ディスク)カーボンFRP MM5 穴径d2(Φmm)(H8)14
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L16.5 F3 D16 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:7.6 常用トルク(N・m)0.6 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)4 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)5
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)20 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)20
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L35 F7.8 D40 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:20.4 常用トルク(N・m)6.8 締付トルク(N・m)4 穴径d1(Φmm)(H8)10 材質(ディスク)カーボンFRP MM5 穴径d2(Φmm)(H8)16
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L21.6 F4 D25 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:12 常用トルク(N・m)2.2 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)8 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)8
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)14 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)22
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29 F6 D32 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:15.2 常用トルク(N・m)3.8 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)6.35 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)14
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29 F6 D32 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:15.2 常用トルク(N・m)3.8 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)10 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)16
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L21.6 F4 D25 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:12 常用トルク(N・m)2.2 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)12 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)12
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)4 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)10
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L21.6 F4 D25 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:12 常用トルク(N・m)2.2 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)5 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)8
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L35 F7.8 D40 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:20.4 常用トルク(N・m)6.8 締付トルク(N・m)4 穴径d1(Φmm)(H8)18 材質(ディスク)カーボンFRP MM5 穴径d2(Φmm)(H8)18
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L35 F7.8 D40 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:20.4 常用トルク(N・m)6.8 締付トルク(N・m)4 穴径d1(Φmm)(H8)10 材質(ディスク)カーボンFRP MM5 穴径d2(Φmm)(H8)10
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29 F6 D32 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:15.2 常用トルク(N・m)3.8 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)6 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)10
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L35 F7.8 D40 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:20.4 常用トルク(N・m)6.8 締付トルク(N・m)4 穴径d1(Φmm)(H8)12 材質(ディスク)カーボンFRP MM5 穴径d2(Φmm)(H8)12
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L21.6 F4 D25 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:12 常用トルク(N・m)2.2 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)6.35 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)6.35
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L16.5 F3 D16 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:7.6 常用トルク(N・m)0.6 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)6 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)8
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L16.5 F3 D16 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:7.6 常用トルク(N・m)0.6 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)4 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)4
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)24 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)24
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)6 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)6
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)14 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)25
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)6 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)6.35
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L29 F6 D32 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:15.2 常用トルク(N・m)3.8 締付トルク(N・m)1.7 穴径d1(Φmm)(H8)6.35 材質(ディスク)カーボンFRP MM4 穴径d2(Φmm)(H8)8
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41 F9 D50 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:26 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)(H8)16 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 穴径d2(Φmm)(H8)25
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷