高感度による安定動作。
さらに小形化。
Φ4溝用センサ。
角形センサ、3線式。
形状は2種、用途によって選択可能。
仕様磁気感度:3~4mT
タイプ標準
保護構造IP67
材質(ケース)GF 強化 PBT:黒
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)4(MAX)
出力電流(mA)15(MAX)
使用周囲温度(℃)-20~+85(結露なきこと)
応答速度16μ sec以下
使用周囲湿度20~95%RH
出力仕様NPN(近接時ON)
表示灯赤色
リード線(色)S:グレー、N:黒
ねじ締付トルク(N・m)付属止めねじ:0.06
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上、対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(1分間、充電部一括、ケース間)
センサ形状角型
検出対象鉄
ヘッド形状角
使用周囲湿度20~80%RH
動作OFF→ON
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
向き磁気検出:上向き
使用周囲湿度(%RH)20~80
磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。
動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。
高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。
一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。
ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。
電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置
搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)
仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面
取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m
保護構造IP67
出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)
耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec以下
消費電流(mA)12.5 MAX
出力電流(mA)20 MAX
使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)
ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒
表示灯S極:赤色、N極:緑色
絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)
検出対象磁性金属
使用周囲湿度(%RH)20~95
1本
特価
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ
取付M2 締付トルク0.15N・m 以下
保護構造IP65
ヘッド形状角
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μsec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
表示灯赤色
センサ形状角型
・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面
取付M12ナット
タイプ3線式
検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3
電源電圧(V)DC5~24
出力電流(mA)最大15
応答速度30msec
表示灯赤色
検出対象鉄などの磁性体のみ
材質(ケース)亜鉛ダイカスト
取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m
保護構造IP67相当
電源電圧(V)DC12~24
ヘッド形状角
出力電流(mA)80
表示灯赤色
センサ形状角型
材質(ケース)GF 強化PBT
取付M3 締付トルク0.3N・m
保護構造IP67相当
材質(ケース)GF 強化PBT
ヘッド形状角
表示灯赤色
センサ形状角型
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付付属止めねじ 0.06N・m
保護構造IP67相当
ヘッド形状角
表示灯赤色
溝の形SMCミゾ
センサ形状角型
センサ形状円柱型
ヘッド形状円
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(軸)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)60以下
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付付属止めねじ 0.06N・m
保護構造IP67相当
ヘッド形状角
表示灯赤色
溝の形コガネイ他
センサ形状角型
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式
感度【磁気】3~4mT
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
消費電流(mA)最大8
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
表示灯赤色
・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面
タイプ3線式
検出距離(mm)【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0
材質(ケース)耐熱ABS
電源電圧(V)DC5~24
出力電流(mA)最大15
検出対象鉄などの磁性体のみ
・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面
材質【ケース・ナット】SUS303
取付M14 ナット締付トルク 18N・m
検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)最大8
出力電流(mA)最大15
出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON
表示灯赤色
検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
・検出面の上下どちらにも対応可能。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面
タイプ3線式
検出距離(mm)【最大】鉄 □30×10t:6.0、鉄 □30×2t:4.0
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
出力電流(mA)最大15
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様NPNオープンコレクタ (近接時OFF)
表示灯赤色
検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
・細長のスペースにも対応。・ドリル折損検出。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ・アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面
取付M2.5
タイプ3線式
検出距離(mm)【最大】鉄線Φ1:1.0、ハイスドリルΦ1.5:1.5、鉄 □10×1t:1.0
材質(ケース)【本体】耐熱ABS【検出部】SUS304
電源電圧(V)DC5~24
出力電流(mA)最大15
表示灯赤色
検出対象鉄などの磁性体のみ
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。